絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
- M16(2)
- M20(2)
- U 1/2(1)
- W3/8(1)
車輪径(Φmm)
- 75(2)
- 100(2)
- 125(1)
車輪タイプ
単輪(1)
双輪(2)
材質(車輪)
- エラストマー(2)
- ゴム(1)
ストッパー
- なし(3)
許容荷重(daN)
- 117.6
- 20(14)
- 25(16)
- 30(70)
- 35(15)
- 39.2(12)
- 40(70)
- 49(12)
- 50(82)
- 58.8(27)
- 60(101)
- 70(44)
- 78.4(8)
- 80(38)
- 98(14)
- 100(34)
- 120(35)
- 130(7)
- 140(7)
- 150(23)
- 160(20)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
取付高(mm)
- 84.5(1)
- 96(1)
- 134(1)
- 173(1)
84.5・96・134・173
金具仕上
- ユニクロメッキ(1)
ユニクロメッキ
車輪幅(mm)
- 32(2)
- 38(1)
- 64(1)
- 85(1)
32・38・64・85
ブランド
- エスコ(1)
- サカエ(1)
- 東海キャスター(1)
- 東正車輛(1)
- 東京パーツセンター(1)
エスコ・サカエ・東海キャスター・東正車輛・東京パーツセンター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M12(2)
M16(2)
M20(2)
U 1/2(1)
W3/8(1)

双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
キャスパッド
東京パーツセンター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷走行音が静かで、床面へのダメージを防ぎます。仕様ねじ込み式形状自在車材質(車輪)エラストマー樹脂軸長L(mm)35特性静音車輪タイプ双輪
サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在ねじ込み式/ストッパー無)
サカエ¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷重量物向けのねじ込み式キャスターです。形状自在車金具仕上ユニクロメッキ仕上げ軸長(mm)40ストッパーなし適合スパナ23×26RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ゴールドキャスターSA(ゴム車輪)
東正車輛¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷から8日以内出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ中軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100mm/M12 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ¥4,590税込¥5,0491個翌日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-3材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.516車輪幅(mm)32軸長(mm)20全高(mm)133耐熱温度(℃)-25/80
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター