絞り込み
ねじの呼び
  • M6(1)
  • M8(2)
  • M10(1)
  • M12(5)
  • M16(1)
  • U 5/16(1)
  • U 3/8(1)
  • U 1/2(1)
  • UNF 3/8(3)
  • UNF 1/2(1)
車輪径(Φmm)
  • 30(2)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 75(2)
  • 100(1)
  • 125(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプボール車輪(2)
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(2)
材質(車輪)
  • ウレタン(2)
  • エラストマー(2)
  • ゴム(2)
  • ナイロン(4)
  • 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
  • あり(1)
  • なし(8)
許容荷重(daN)
  • 20
  • 25(16)
  • 30(70)
  • 35(15)
  • 39.2(12)
  • 40(70)
  • 49(12)
  • 50(82)
  • 58.8(27)
  • 60(101)
  • 70(44)
  • 78.4(8)
  • 80(38)
  • 98(14)
  • 100(34)
  • 120(35)
  • 130(7)
  • 140(7)
  • 150(23)
  • 160(20)
取付高(mm)
  • 39(1)
  • 40(1)
  • 47(3)
  • 51(1)
  • 60(2)
  • 62(1)
  • 70(1)
  • 105~111(2)
  • 154~171(1)
  • 173~192(1)
39・40・47・51・60・62・70・105~111・154~171・173~192
金具仕上
  • クロームメッキ(2)
  • ステンレス(1)
  • 三価クロム(5)
  • 三価ユニクロ(1)
クロームメッキ・ステンレス・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
  • 14(3)
  • 21(2)
  • 28(1)
  • 32(1)
  • 35(1)
  • 41.6(1)
  • 61(2)
14・21・28・32・35・41.6・61
ブランド
  • ハンマーキャスター(7)
  • 東信製作所(2)
  • ユーエイキャスター(2)
  • ナンシン(1)
  • (1)
  • WAKI(和気産業)(1)
ハンマーキャスター・東信製作所・ユーエイキャスター・ナンシン・光・WAKI(和気産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(1)
M8(2)
M10(1)
M12(5)
M16(1)
U 5/16(1)
U 3/8(1)
U 1/2(1)
UNF 3/8(3)
UNF 1/2(1)
  • 双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン

    双輪キャスター ねじ込み式

    ナンシン(44件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式双輪キャスター
    材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪型式420A自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター 光

    双輪キャスター

    239税込263
    1個
    当日出荷
    家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
    材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし
  • 405A 自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    405A 自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(13件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合せてお選び下さい。
    形状自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
  • Pシリーズ双輪・ねじ込み式 ユーエイキャスター

    Pシリーズ双輪・ねじ込み式

    ユーエイキャスター
    339税込373
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様ねじ込み式自在車 双輪キャスター材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ軸長(mm)15ピッチ/山(mm)1.25
  • カラーキャスター WAKI(和気産業)

    カラーキャスター

    WAKI(和気産業)
    569税込626
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量物の移動や搬送を容易にする目的で各種機器などに取り付けて使用。
    寸法C(mm)15車輪タイプ双輪
  • クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション 静シリーズ ねじ込み 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式(ミリねじタイプ)車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション ねじ込み 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • スカイキャスター ユーエイキャスター

    スカイキャスター

    ユーエイキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
  • ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式420A自在車(イモノ一体車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質(車輪)イモノ形状自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式キャスター ハンマーキャスター

    ねじ込み式キャスター

    ハンマーキャスター
    549税込604
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なキャスターです。
    材質(車輪)ゴムトラスコ品番814-0812質量(g)169軸長L(mm)14材質(金具)スチール
  • 木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50Nタイプ(プレート取付)

    東信製作所
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61取付穴ピッチb(mm)26×26偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49取付穴径P(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)38×38
  • 木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付) 東信製作所

    木製双輪キャスター 50Nタイプ(ボルト取付)

    東信製作所
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    家具や装飾什器などインテリアにぴったりの木製双輪キャスター。自然の風合いを生かすため車輪に天然木を使用しております。
    車輪幅(mm)61偏芯C(mm)19旋回半径A(mm)49平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター
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
ストッパーなしねじ込み式キャスター 【通販モノタロウ】