絞り込み
ブランド
ねじの呼び
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
MCナイロン・その他・ウレタン・ウレタン車輪(熱可塑性)ナイロンホイール・樹脂ブッシュ・エラストマー・ゴム・ゴム車輪スチールホイール 樹脂ブッシュ・ゴム車輪ナイロンホイール ラジアルボールベアリング・ナイロン・フェノール・樹脂・鋳物(イモノ)
取付高(mm)
59・67・68・69・74・85・89・95・96・97・98・104・107・126・127・134・138・152・173・196・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
20・25・30・34.3・35・39.2・40・49・50・58.8・60・70・80・98・100・120・130・150・160・300・許容荷重(daN)をもっと見る
車輪幅(mm)
14・16・17・18・20・21・22・25・26・27・28・30・32・35・38・40・41.5・46・70・85・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
375件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター 自在車 ゴム ねじ式 モノタロウキャスター 自在車 ゴム ねじ式モノタロウ(41件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
取り付けが、ねじ込みタイプのゴム車輪キャスターです。
材質(車輪)ゴム形状自在車ストッパー無し
双輪キャスター ねじ込み式 ナンシン双輪キャスター ねじ込み式ナンシン(44件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
ネジ込み式双輪キャスター
材質(車輪)ナイロン種別デザインキャスター形状自在車ストッパーなし適合スパナキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター ボルト式 モノタロウ双輪キャスター ボルト式モノタロウ(25件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロンボルト長さ(mm)15車輪タイプ双輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(18件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪) ナンシンSR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)ナンシン(35件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(51件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車型式420A自在車取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)東信製作所(47件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
材質(車輪)6ナイロン形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン(2件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)ユーエイキャスター(12件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪東信製作所(13件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)ナンシン(29件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ナンシンネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)ナンシン(6件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
ネジ込み式のキャスターです。
材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪) TRUSCOねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)TRUSCO(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車) ナンシンGES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)ナンシン(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在車ユーエイキャスター(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22許容荷重(N[kgf])[30.6]材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車ユーエイキャスター(3件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25偏心E(mm)22許容荷重(N[kgf])[30.6]旋回半径R(mm)49
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)形状自在車型式420EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪) ユーエイキャスターねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)ユーエイキャスター(17件のレビュー)
309税込340特価
1個
当日出荷
走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車 東海キャスター双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車東海キャスター(10件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロン材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) 東信製作所双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)東信製作所(13件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)材質(本体)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在 ユーエイキャスターユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在ユーエイキャスター(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター(4件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)ハンマーキャスター(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入) ハンマーキャスター415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入)ハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。
材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状自在車T型式415MA自在車車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式 ユーエイキャスターねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式ユーエイキャスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏心E(mm)32偏芯E(mm)32許容荷重(N[kgf])[122.4]材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 自在 グレーゴム車ナンシン
1,598税込1,758
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状自在車車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪) ハンマーキャスターステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)ハンマーキャスター
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!
材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式320EA自在車取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター双輪キャスター TE-N ネジ式東海キャスター(14件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から10日以内出荷
双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
材質(車輪)エラストマー形状自在車材質(本体)ナイロンストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
低床式重荷重用キャスター HT型 ユーエイキャスター低床式重荷重用キャスター HT型ユーエイキャスター(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から34日以内出荷
荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在 ユーエイキャスターねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在ユーエイキャスター
429税込472
1個
当日出荷から14日以内出荷
材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスターステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
ネジ込式キャスターです。
型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式) エスコ50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)エスコ(1件のレビュー)
1,830税込2,013
1個
当日出荷
仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
420SA・自在車(ウレタン(B入)車) ハンマーキャスター420SA・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター(ねじ込み仕様) ナンシン一般キャスター(ねじ込み仕様)ナンシン
419税込461
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナット対辺(mm)19
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車) ナンシンGES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)ナンシン(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420A・415A ハンマーキャスターキャスター 420A・415Aハンマーキャスター(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から8日以内出荷
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
双輪キャスター 光双輪キャスター
209税込230
1個
当日出荷
家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです
材質(車輪)ナイロン仕様ストップなし材質ナイロンタイプボルトストッパーなし

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター