絞り込み
ねじの呼び
  • M11
  • 5/16(3)
  • 3/8(2)
  • 1"(4)
  • M8(51)
  • M10(43)
  • M12(228)
  • M16(147)
  • M20(65)
  • M22(3)
  • M24(12)
  • U 5/16(7)
  • U 3/8(9)
  • U 1/2(10)
  • UNC 5/16(3)
  • UNC 3/8(4)
  • UNF 3/8(7)
  • UNF 1/2(57)
  • W3/8(42)
  • W3/4(33)
車輪径(Φmm)
  • 50(1)
材質(車輪)
  • ゴム(1)
ストッパー
  • なし(1)
許容荷重(daN)
  • 35(1)
  • 58.8(1)
取付高(mm)
  • 4.5(1)
  • 64(1)
4.5・64
車輪幅(mm)
  • 20(1)
20
ブランド
  • ナンシン(1)
  • テンテキャスター(1)
ナンシン・テンテキャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(51)
M10(43)
M12(228)
M16(147)
M20(65)
M24(12)
U 1/2(10)
UNF 1/2(57)
W3/8(42)
W3/4(33)
ねじの呼びをもっと見る
  • 一般キャスター ナンシン

    一般キャスター

    ナンシン
    529税込582
    1個
    当日出荷
    幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】。什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。
    材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
  • 取付フィッティング(スナップリング付カラーステム) テンテキャスター

    取付フィッティング(スナップリング付カラーステム)

    テンテキャスター
    179税込197
    1本
    31日以内出荷から71日以内出荷
    LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。
    材質金具:スチール許容荷重(daN)58.8RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター