絞り込み
ねじの呼び
- M11
- 5/16(3)
- 1"(8)
- 28mm(2)
- M8(76)
- M10(71)
- M12(359)
- M16(237)
- M20(121)
- M22(3)
- M24(24)
- U 5/16(13)
- U 3/8(16)
- U 1/2(19)
- UNC 5/16(4)
- UNC 3/8(7)
- UNF 3/8(7)
- UNF 1/2(89)
- W5/16(4)
- W3/8(72)
- W3/4(43)
- ねじの呼びをもっと見る
車輪径(Φmm)
- 50(1)
ストッパー
- なし(1)
材質(車輪)
- ゴム(1)
許容荷重(daN)
- 35(1)
- 58.8(1)
取付高(mm)
- 4.5(1)
- 64(1)
4.5・64
車輪幅(mm)
- 20(1)
20
ブランド
- ナンシン(1)
- テンテキャスター(1)
ナンシン・テンテキャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじ込み式キャスターはねじ込んで取り付けるタイプのキャスターです。ケースや椅子、ステンレス製機器など、見た目にもこだわりたい場合に使用し移動も軽やかです。キャスターのねじ込み部分の材質、太さ、長さなどのサイズが豊富で、一番適したものを取り付けられるよう、寸法をきちんと調べておくことがポイントです。また建物内での騒音が気になる場合はゴム製よりもウレタン製の車輪が適しています。ストッパー付きねじ込み式キャスターもあります。

一般キャスター
ナンシン¥529税込¥5821個当日出荷幅広いラインナップ!幅広いラインナップから用途に応じたキャスターをお選びいただけます。あらゆる分野で調和するシンプルなデザインです。家具、什器~ワゴン、医療機器、重量のある各種機材まで取り付ける本体を選びません。【用途】。什器、家具、ワゴン、医療器械、搬送機器、各種装置・機材等。【注意・使用条件】。金具はユニクロームメッキ仕上げです。材質(車輪)ゴム取付ねじ込み式車輪幅(mm)20ねじ径11×20ストッパー無偏心E(mm)22始動力(daN)8.4旋回始動力(daN)16.8旋回半径R(mm)48アズワン品番64-4285-71
取付フィッティング(スナップリング付カラーステム)
テンテキャスター¥179税込¥1971本31日以内出荷から71日以内出荷LEVINAシリーズ、LINEAシリーズ用の取付フィッティングです。取付フィッティングキャスターの穴径10mm用です。材質金具:スチール許容荷重(daN)58.8RoHS指令(10物質対応)対応