絞り込み
ねじの呼び
- 1"(1)
- M8(2)
- M10(5)
- M12(75)
- M16(81)
- M20(30)
- M22(2)
- M24(1)
- UNF 1/2(21)
- W3/8(4)
- W3/4(19)
車輪径(Φmm)
- 100
- 25(2)
- 30(4)
- 32(5)
- 38(5)
- 40(57)
- 42(2)
- 50(186)
- 52(2)
- 60(23)
- 63(5)
- 65(102)
- 75(204)
- 85(10)
- 102(4)
- 124(4)
- 125(88)
- 130(5)
- 150(44)
- 200(4)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(125)
双輪(14)
材質(車輪)
- MCナイロン(2)
- その他(1)
- ウレタン(59)
- エラストマー(19)
- ゴム(62)
- ナイロン(56)
- フェノール(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(45)
- なし(128)
取付高(mm)
- 110(3)
- 113(2)
- 118(1)
- 118~125(1)
- 119(1)
- 121(2)
- 122(1)
- 123(5)
- 125(6)
- 126(91)
- 127(6)
- 128(5)
- 129(4)
- 132(6)
- 134(10)
- 135(2)
- 136(2)
- 138(28)
- 139(2)
- 140~148(9)
- 取付高(mm)をもっと見る
110・113・118・118~125・119・121・122・123・125・126・127・128・129・132・134・135・136・138・139・140~148・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 6(4)
- 10(1)
- 11.768(1)
- 12(4)
- 18(4)
- 24(4)
- 30(5)
- 49(4)
- 50(31)
- 50.014(4)
- 58.8(5)
- 60(55)
- 65(5)
- 68.6(2)
- 70(8)
- 78.4(2)
- 98(9)
- 100(22)
- 117.6(2)
- 120(27)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
6・10・11.768・12・18・24・30・49・50・50.014・58.8・60・65・68.6・70・78.4・98・100・117.6・120・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(25)
- ステンレス(22)
- ユニクロメッキ(22)
- 三価クロム(11)
- 三価ユニクロ(21)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ
車輪幅(mm)
- 22(3)
- 23(2)
- 25(52)
- 27(42)
- 28(28)
- 29(3)
- 30(7)
- 32(38)
- 33(1)
- 34(3)
- 35(1)
- 38(2)
- 43(1)
- 46(1)
- 47(2)
- 58(1)
- 64(2)
- 65(1)
- 66(4)
- 72(5)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
22・23・25・27・28・29・30・32・33・34・35・38・43・46・47・58・64・65・66・72・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- ハンマーキャスター(67)
- ユーエイキャスター(50)
- ナンシン(21)
- ワコーパレット(15)
- 東正車輛(9)
- TRUSCO(9)
- サカエ(7)
- 東海キャスター(7)
- エスコ(6)
- 東信製作所(5)
- 内村製作所(4)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 栃木屋(2)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2)
- テンテキャスター(2)
- 東海(1)
- 岡本工機(1)
ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・ワコーパレット・東正車輛・TRUSCO・サカエ・東海キャスター・エスコ・東信製作所・内村製作所・LAMP(スガツネ工業)・栃木屋・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・テンテキャスター・東海・岡本工機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(2)
M10(5)
M12(75)
M16(81)
M20(30)
M22(2)
M24(1)
UNF 1/2(21)
W3/8(4)
W3/4(19)

ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在・ゴム車)
ナンシン(7件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)22許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から10日以内出荷(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ネジ込み式 420EA 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ネジ込式キャスターでスチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ネジ込式キャスターです。型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
415MA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻車輪・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター¥3,598税込¥3,9581個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)
ハンマーキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。形状自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ユニクロメッキストッパーなし適合スパナ21×23RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
一般キャスター SELシリーズ
ナンシン¥789~税込¥868~1個当日出荷から3日以内出荷取付ねじ込み式材質(車輪)ゴムスパナBステム径(Φmm)M12×P1.75ステム長(mm)25取付ナット19mm
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式ゴムキャスター SJTシリーズ 自在式
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。仕様ねじ込み式種別ねじ込み式形状自在車型式SJT型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロストッパーなし許容荷重(daN[kgf])120[122.4]偏心E(mm)32偏芯E(mm)32材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所(7件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻
740MA 静シリーズ
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷用途ショッピングカートのキャスターに。許容荷重(daN)50適合スパナ19×21特性静音車輪タイプ単輪
ねじ込み式 自在 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から9日以内出荷ネジコミ式キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥4,340税込¥4,7741個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
)ねじ込み式 ST型自在車(ロングねじタイプ)(エラストマー車輪)
ユーエイキャスター¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷仕様ねじ込み式形状自在式材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーなし適合パイプ肉厚(mm)1.8まで可能材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320SA・自在車(ウレタン(B入)車・ナイロンホイール)
ハンマーキャスター¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から10日以内出荷取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ゴールドキャスターEA(ゴム車輪)
東正車輛(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷材質スチール形状ネジ込式荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム(B入)車)
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から7日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)29ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスター(ウレタン車輪)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷用途軽量物運搬用ツールワゴンやパイプワゴンに最適です。ツールワゴンやパイプ式ワゴンに最適です。仕様ねじ込み式スチール金具仕様ナイロンホイルウレタン車輪(自在)材質/仕上金具:鉄車輪:ハードゴム :ナイロンウレタン車輪タイプ単輪
420MA・ねじ込み式自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所など形状自在車型式420MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
100mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(2件のレビュー)¥3,720税込¥4,0921個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター