絞り込み
ねじの呼び
  • M8(1)
  • M12(4)
  • UNF 1/2(3)
  • W3/8(3)
車輪径(Φmm)
  • 38
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 32(5)
  • 40(57)
  • 42(2)
  • 50(186)
  • 52(2)
  • 60(23)
  • 63(5)
  • 65(102)
  • 75(204)
  • 85(10)
  • 100(210)
  • 102(4)
  • 124(4)
  • 125(88)
  • 130(5)
  • 150(44)
  • 200(4)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ単輪(3)
  • 車輪タイプ双輪(1)
材質(車輪)
  • MCナイロン(1)
  • ウレタン(3)
  • エラストマー(2)
  • 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
  • あり(2)
  • なし(5)
取付高(mm)
  • 42.5(1)
  • 59(4)
42.5・59
許容荷重(daN)
  • 25(1)
  • 30(3)
  • 39.2(1)
25・30・39.2
金具仕上
  • クロームメッキ(4)
クロームメッキ
車輪幅(mm)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 51(1)
16・17・51
ブランド
  • ハンマーキャスター(4)
  • 東海キャスター(1)
ハンマーキャスター・東海キャスター
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M8(1)
M12(4)
UNF 1/2(3)
W3/8(3)
  • ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(4件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。
    形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • 双輪キャスター TE-N ネジ式 東海キャスター

    双輪キャスター TE-N ネジ式

    東海キャスター(15件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
    形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
  • ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ハンマーキャスター

    ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)

    ハンマーキャスター(12件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
    型式420A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • キャスター 420A・415A ハンマーキャスター

    キャスター 420A・415A

    ハンマーキャスター(2件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
  • ねじ込みキャスター ハンマーキャスター

    ねじ込みキャスター

    ハンマーキャスター
    429税込472
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合車輪タイプ単輪

ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

ストッパーなしねじ込み式キャスター