絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
- M12(4)
- UNF 1/2(3)
- W3/8(3)
車輪径(Φmm)
- 38
- 25(2)
- 30(4)
- 32(5)
- 40(56)
- 42(2)
- 50(172)
- 52(2)
- 60(23)
- 63(5)
- 65(98)
- 75(188)
- 85(10)
- 100(195)
- 102(4)
- 124(4)
- 125(85)
- 130(5)
- 150(44)
- 200(4)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪タイプ
単輪(3)
双輪(1)
材質(車輪)
- MCナイロン(1)
- ウレタン(3)
- エラストマー(2)
- 鋳物(イモノ)(1)
ストッパー
- あり(2)
- なし(5)
取付高(mm)
- 42.5(1)
- 59(4)
42.5・59
許容荷重(daN)
- 25(1)
- 30(3)
- 39.2(1)
25・30・39.2
金具仕上
- クロームメッキ(4)
クロームメッキ
車輪幅(mm)
- 16(3)
- 17(2)
- 51(1)
16・17・51
ブランド
- ハンマーキャスター(4)
- 東海キャスター(1)
ハンマーキャスター・東海キャスター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(1)
M12(4)
UNF 1/2(3)
W3/8(3)

ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。型式420A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター