絞り込み
ねじの呼び
- M8(36)
- M10(29)
- M11(1)
- M12(108)
- M16(21)
- M20(15)
- U 5/16(6)
- U 3/8(8)
- U 1/2(10)
- UNC 5/16(1)
- UNC 3/8(3)
- UNF 5/16(1)
- UNF 3/8(2)
- UNF 1/2(26)
- W3/8(26)
- W3/4(5)
車輪径(Φmm)
- 50
- 25(2)
- 30(4)
- 32(5)
- 38(5)
- 40(57)
- 42(2)
- 52(2)
- 60(23)
- 63(5)
- 65(102)
- 75(204)
- 85(10)
- 100(210)
- 102(4)
- 124(4)
- 125(88)
- 130(5)
- 150(44)
- 200(4)
- 車輪径(Φmm)をもっと見る
車輪タイプ
ボール車輪(5)
単輪(81)
双輪(39)
材質(車輪)
- MCナイロン(5)
- その他(3)
- ウレタン(24)
- エラストマー(23)
- ゴム(38)
- ナイロン(64)
- フェノール(1)
- 樹脂(8)
- 鋳物(イモノ)(2)
ストッパー
- あり(23)
- なし(119)
取付高(mm)
- 56(3)
- 57.5(7)
- 58(11)
- 58.5(5)
- 60(1)
- 61(2)
- 62(2)
- 63(2)
- 63.5(2)
- 64(1)
- 65(4)
- 66(3)
- 67(21)
- 68(48)
- 69(8)
- 70(2)
- 74(24)
- 82(6)
- 83(3)
- 85(12)
- 取付高(mm)をもっと見る
56・57.5・58・58.5・60・61・62・63・63.5・64・65・66・67・68・69・70・74・82・83・85・取付高(mm)をもっと見る
許容荷重(daN)
- 20(3)
- 24(2)
- 25(8)
- 30(32)
- 34.3(4)
- 35(8)
- 38(4)
- 39.2(3)
- 40(26)
- 50(11)
- 58.8(10)
- 60(24)
- 70(3)
- 80(7)
- 100(4)
- 147(1)
- 196(1)
- 200(2)
- 350(2)
- 588(3)
- 許容荷重(daN)をもっと見る
20・24・25・30・34.3・35・38・39.2・40・50・58.8・60・70・80・100・147・196・200・350・588・許容荷重(daN)をもっと見る
金具仕上
- クロームメッキ(24)
- ステンレス(18)
- ユニクロメッキ(6)
- 三価クロム(7)
- 三価ユニクロ(17)
- 亜鉛メッキ(5)
クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪幅(mm)
- 14(1)
- 18(4)
- 20(42)
- 21(25)
- 22(1)
- 25(16)
- 26(4)
- 27(1)
- 28(12)
- 29(1)
- 33(1)
- 36(1)
- 43.5(4)
- 44(3)
- 44.5(2)
- 45.5(5)
- 48(5)
- 49(7)
- 61(2)
- 70(7)
- 車輪幅(mm)をもっと見る
14・18・20・21・22・25・26・27・28・29・33・36・43.5・44・44.5・45.5・48・49・61・70・車輪幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- ハンマーキャスター(51)
- ユーエイキャスター(42)
- ナンシン(15)
- 東信製作所(12)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(12)
- 東海キャスター(10)
- エスコ(8)
- 東京パーツセンター(7)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- ワコーパレット(4)
- 東正車輛(3)
- ハーフェレ(3)
- イマオコーポレーション(2)
- サカエ(2)
- TRUSCO(2)
- 栃木屋(2)
- 内村製作所(2)
- 光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・ナンシン・東信製作所・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・東海キャスター・エスコ・東京パーツセンター・LAMP(スガツネ工業)・ワコーパレット・東正車輛・ハーフェレ・イマオコーポレーション・サカエ・TRUSCO・栃木屋・内村製作所・光・WAKI(和気産業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(84)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(36)
M10(29)
M12(108)
M16(21)
M20(15)
U 5/16(6)
U 3/8(8)
U 1/2(10)
UNF 1/2(26)
W3/8(26)

ネジ込み式 420A 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(52件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。用途スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等形状自在車型式420A自在車材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)取付方式ネジ込み式ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(19件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ(ボルト取付)
東信製作所(47件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)6ナイロンストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
SR型ねじ込み式キャスター(エラストマー車輪)
ナンシン(35件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 SR 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(29件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴム一体車輪ストッパーなしキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪
東信製作所(13件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から8日以内出荷家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。形状自在車型式420EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み双輪キャスター(ナイロン車輪)
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷安価で軽量製品向けのスタンダードな商品です。材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ、本体:ナイロン、車輪:ナイロン
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TE-N ネジ式
東海キャスター(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から10日以内出荷双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。 双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。 耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。 ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなし特性静音、衝撃吸収、耐油性、耐摩耗性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥369~税込¥406~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 320EA・自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷ネジ込式キャスターです。 耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製!!形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
ステンレス 320EA・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ネジ込式キャスターです。型式320EA自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター FW型 ネジ式
東海キャスター(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から11日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマーストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ステンレス 320EA・自在車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から6日以内出荷耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。形状自在車型式320EA自在車材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
低床式重荷重用キャスター HT型
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から34日以内出荷荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
双輪キャスター
光¥339税込¥3731個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです仕様ストップなし材質ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプボルトストッパーなし
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。型式420A自在車材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ウレタン(B入)車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から8日以内出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスターF型(エラストマー車輪) 自在車
東海キャスター(10件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から8日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
405A 自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から4日以内出荷車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。用途優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式405A自在車材質(車輪)ウレタン取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプボール車輪
50mm M10x30mmネジ式自在キャスター
エスコ(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491個当日出荷タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうるエスコ品番EA986GF-50材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)22.5(ハブ)サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)18取付高(mm)69全高(mm)69耐荷重(kg)40ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60平径(mm)21特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
300 ボルト型 合成ゴム車輪
内村製作所(1件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
50mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)
エスコ(1件のレビュー)¥3,180税込¥3,4981個当日出荷仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-11材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30耐熱温度(℃)-20/60
ねじ込みキャスター自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥469税込¥5161個当日出荷耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。材質金具:スチール材質(車輪)ウレタンタイプ自在式ねじTM12
420SA・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SA・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷構造は420Sと同じで取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。仕様旋回式形状自在車型式420SA自在車ストッパーなし軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
『ねじ込み式キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- ストッパーなしねじ込み式キャスター
- ストッパーありねじ込み式キャスター