5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
150(2)
152(1)
200(2)
203(1)
ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスター
シャフト緩み止め割ピン仕様 ストッパーなし 軸受種類鋼板製ベアリング入り
1個
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用することによりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。
用途重荷重用のAGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタン ストッパーなし 取付穴径P(mm)13
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途牽引作業に適しています 材質(車輪)スチールホイール、ウレタン 仕様プレート式、自在式 材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛メッキ、車輪:スチールホイール、ウレタン ストッパーなし
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

始動性・耐久性を重視したエラストマー製車輪を使用しています。
用途重量物運搬用台車に最適です。手押し用途、牽引用途でも対応可能です。 材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 荷重種別重荷重 車輪幅(mm)50 ストッパーなし 車輪取付総高H'(mm)198 材質(金具)鋼板 車輪径D(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)エラストマー一体 取付穴径(mm)11 最大荷重(kg)450 偏心(mm)45
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります