65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「車輪径(Φmm)」から絞り込む
50(7)
60(1)
63(2)
65(7)
75(6)
100(3)
130(14)
150(9)
200(22)
STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キャスター ウレタン車輪 自在車 中荷重 モノタロウ 動画あり
プレス製ホイールの中荷重用キャスターです。
用途台車や作業台等のキャスターに。 材質(車輪)ウレタン 形状自在車 ブレーキ無し
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
1,390 税込1,529
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。
用途各種運搬台車に 一般業務用機器に 材質(車輪)ウレタン(UR) 仕様中荷重用 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ウレタン(B入) 形状自在車 型式J型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,990 税込4,389
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

工業用キャスターとして、中荷重から重荷重までの運搬用に最適で、一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。施回部の中空方式により支持面積を大きくし、ゆるみやガタによる摩耗や損傷破損が少なく強い衝撃に耐え、長期間スムーズな使用ができます。
材質(車輪)ウレタン 形状自在車 荷重種別中・重荷重 型式OHUJ型自在車 金具仕上ユニクロメッキ 車輪No.35U ストッパーなし 特性耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

荷重種別重荷重 ストッパーなし 使用軸受鋼板製ベアリング入り 取付穴径(mm)8.5 トッププレート(mm)118/118
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

STH 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 車輪幅(mm)50 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし 取付穴径P(Φmm)11 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)JH型 重荷重用旋回キャスター
旋回部には、上段にスラストベアリング、下段にテーパーローラーベアリングを内蔵し、重荷重下における円滑なる旋回機能と耐摩耗性を、長期にわたり安定させるべく、徹底的に追求した設計です。
荷重種別重荷重 ストッパーなし 特性耐摩耗性 軸受種類鋼板製ベアリング入り 車輪タイプ単輪
1個
11,900 税込13,090
6日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンマーキャスターキャスター 520YS・513YS
金具仕上ユニクロメッキ キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車 ユーエイキャスター 動画あり
ユーエイキャスタープレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在車
エコ商品
寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム(B入)車 仕様プレート式 形状自在式 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型キャスターとして代表的で重量物運搬用、その他一般産業用として数多く使用されています。
材質(車輪)ナイロンホイールウレタン巻車輪(ダブルベアリング入) 形状自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウカイ(岐阜産研工業)JHW型 牽引用旋回キャスター
シャフト緩み止め割ピン仕様 ストッパーなし 軸受種類鋼板製ベアリング入り
1個
13,900 税込15,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。 トラスコ品番554-7275 材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)144 軸径d(Φmm)12 取付ピッチY(mm)67~74 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)2500 許容荷重(daN)250 取付座A(mm)95 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)67~74 取付座B(mm)95
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

車輪には耐寒性に優れており、-40℃まで使用可能な強化ナイロンホイルを使用。
用途冷凍室内運搬用、その他一般産業用に最適です。 材質(車輪)耐寒性ウレタン 材質/仕上金具:鉄車輪:耐寒性ウレタン 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 特性耐寒性 車輪タイプ単輪
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

帯電防止性ウレタン車使用により、静電気が帯電しにくく、ほこりがつきにくいキャスターです。電気抵抗値10[[*8]]Ω
用途静電気を嫌う電子、医療機械等に最適です。 材質/仕上金具:鉄車輪:帯電防止性ウレタン 穴径P(Φmm)11 特性静電気防止 車輪タイプ単輪
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具にはステンレス(SUS304)を使用し、車輪にはナイロンホイルウレタン車を使用しているので耐食性、耐水性に優れています。
用途食料品や医療機器など運搬用台車に最適です。 材質(車輪)ナイロンホイルウレタン 材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)車輪:ナイロンホイルウレタン 穴径P(Φmm)11.5 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)200 特性耐水性、耐食性 車輪タイプ単輪
1個
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)ハイテン材
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐衝撃性が抜群で、過酷な使用に耐えられ、しかも軽量です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れています。車輪回転部にラジアルベアリングを2個使用、両端支持構造で、騒音が無く、静かな走行が得られます。
材質(車輪)特殊ポリマー・コンパウンド 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき 特性静音、耐薬品性、耐熱性、耐寒性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ユーエイキャスターステンレスキャスター SUS-HG型
エコ商品
金具仕上ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)58 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)4110 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)45
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)45 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2180 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)38
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)58 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)4030 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)45
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)45 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2180 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)38
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)58 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)4030 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)45
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)45 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:25 自重(g)2180 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)38
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

仕様●トッププレートF1/F2:120/120●取付穴ピッチP1/P2:95/95(87/87)●取付高さR:198●軸受:ステンレス製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)樹脂製ウレタンゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)45 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)2180 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)38
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

・サイズ150、200:中荷重用キャスター(J、K、JB、KBZ用)には、標準仕様の防護カバーをセットすることができます。・滑り軸受け車輪仕様には、防護カバーをセットできません。・防護カバーの色は黄色となります。・床からカバーまでの高さは、25mmもしくは35mmを選択できます。<特注仕様(受注生産品)>・ステンレス製、重荷重用キャスター等へも装着可能。・床からカバーまでの高さを任意に設定可能。・お客様のご希望仕様(カバーの色、床からカバーまでの高さ等)に合わせて特注で製作します。製作仕様図面ご承認後の製作となります。<ご注意点>・路面状態、走行状態によっては、足の巻込みを防止することができない場合があります。別の安全対策と併せてご使用下さい。・一部防護カバーを取り付けられない組み合わせがあります。・カバーのみ、金具のみの販売は致しません。また、そのままでは、既存のキャスターに防護カバーを取り付ける事はできません。
仕様●トッププレートF1/F2:140/140●取付穴ピッチP1/P2:115/115(105/105)●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 偏心E(mm)58 取付穴径d11 高さC(mm)床からカバーまで:35 自重(g)4110 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)45
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm
材質(車輪)ウレタン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機械装置などに使用されているキャスターです。重量物等に取付が可能です。アジャスター内蔵により、アジャスターの調節が可能になります。固定が容易で、個別にアジャスターを取付る必要がありません。
材質(車輪)ナイロン 表面処理粉体塗装 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ナイロン 荷重種別重荷重 ストッパーなし
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 取付穴径P(mm)11 材質(金具)ハイテン材
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(車輪)MCナイロン 材質スチール 形状自在車 荷重種別中荷重 タイプ中荷重 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
材質(車輪)ゴム 材質ゴム 形状自在車 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

寿命・走行性・操作性に優れたキャスターで、驚異的な軽さと強さのキャスターです。 従来品より3倍以上の走行距離が実現! 牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。 また、旋回始動力が従来品と比べ70%低減しました。
用途手押し台車等に使用されます。 材質(車輪)ウレタン(アルミホイル、B入) 表面処理三価ユニクロ仕上 ストッパーなし
1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付) トラスコ品番305-2711 質量(g)2900 車輪幅(mm)40 穴径P(Φmm)11.5 偏芯E(mm)58 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性能です。弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。騒音がなく、静かで床に損傷を与えません。全製品ストッパー付はございません。
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理黒色亜鉛めっき ストッパーなし 取付穴径(Φmm)6.5 特性静音、耐摩耗性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,698 税込5,168
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング