「車輪径(Φmm)」から絞り込む
プレート式キャスター 520YSシリーズ(ゴム車) 自在ハンマーキャスター当日出荷
特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。
材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴム車輪幅(mm)46穴径d(Φmm)12.2取付高H(mm)196ボス幅B(mm)196取付ピッチY(mm)100取付穴径P(mm)13ボス幅W(mm)62取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100取付座B(mm)140
520S・自在車(ウレタン(B入)車)ハンマーキャスター当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
多機能キャスター(自在車・特殊樹脂車輪)ハンマーキャスター当日出荷
特殊樹脂車輪を使用して耐油性・耐薬品性に優れています。使用する際、マーキング(タイヤ痕)も付きません。
用途自動車工場等の部品搬送台車、無人搬送台車(AGV)に。材質(車輪)特殊樹脂車輪仕様プレート式形状自在式車輪幅(mm)50ストッパーなし材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付穴径P(Φmm)13特性耐油性、耐薬品性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴムキャスター 520Sシリーズ(自在車)ハンマーキャスター当日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ローラーベアリング入)仕様プレート式形状自在車金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
520S・自在車(UMCナイロン一体車輪・B入)ハンマーキャスター6日以内出荷
材質(車輪)UMC(ボールB入)車形状自在車車輪幅(mm)51取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
520S・自在車(ナイロン(B入)車)ハンマーキャスター当日出荷
本品は重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をプレス加工した大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられるように製作されたキャスターです。固定車520SRと併用できます。
材質(車輪)ナイロン(ローラーベアリング入)形状自在車型式520S自在車車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付穴径P(Φmm)13取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります