絞り込み
インターフェイス
  • USB2.0(2)
  • USB3.0(2)
  • USB3.1(1)
  • USB3.2(2)
キャップタイプ
  • キャップレス(1)
  • キャップ式(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • BUFFALO(バッファロー)
  • モノタロウ(3)
  • キオクシア(KIOXIA)(10)
  • プリンストン(9)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • HIDISC(4)
  • エレコム(3)
  • トランセンド(3)
  • グリーンハウス(3)
  • エスコ(2)
  • ADATA(2)
  • Team(チーム)(2)
  • Gigastone(2)
  • サンワサプライ(1)
  • リオン(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • アーキサイト(1)
  • SanDisk(サンディスク)(1)
  • ADAM elements(1)
  • Apacer(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USB-Aメモリ :「usb 8G」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレージ容量から絞り込む
ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズ BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載USB3.0対応 セキュリティーUSBメモリー RUF3-HSLシリーズBUFFALO(バッファロー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
強制暗号化で情報漏洩を未然に防ぐUSB3.0対応キャップレスモデル
用途安心・安全にデータの持ち運びが可能ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5%対応OS【USB接続】Windows:10、8.1/8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)(SP1)、Vista(32bit/64bit)(SP2)、XP(32bit)(SP3)、Server 2012R2/2012/2008R2/2008(64bit)Mac OS:10.10/10.9/10.8対応機種USB3.0/2.0端子搭載のWindowsパソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×9×21 ※本体のみ(突起部除く)最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)対応 ノックスライドUSBメモリー 128GB ブラックBUFFALO(バッファロー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
AES256+パターン認証採用 キャップ不要でUSBコネクターを守れるスマートな携帯性 USB3.1(Gen1)/USB3.0
インターフェイスUSB 3.1(Gen1)/3.0/2.0キャップタイプキャップレスブラック対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 May 2020 Update 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 10 November 2019 Update 本体 ,Windows 10 November 2019 Update DiskFormatter2 ,Windows 10 November 2019 Update SecureLock Mobile2 ,Windows 10(Sモード) 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,Windows 7 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 7 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 7 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 10.14 本体 ,OS X 10.10以降 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.1(Gen1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USBインターフェースを搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.8×10×68 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約11保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル 128GB ブラック BUFFALO(バッファロー)USB3.1(Gen1)/USB3.0対応 USBメモリー バリューモデル 128GB ブラックBUFFALO(バッファロー)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
持ち運びに最適なシンプルデザイン「SecureLock Mobile 2」対応でデータの暗号化が可能
USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 128GB ホワイト BUFFALO(バッファロー)USB3.2(Gen1) 抗ウイルス・抗菌USBメモリー 128GB ホワイトBUFFALO(バッファロー)
4,098税込4,508
1台
当日出荷
抗ウイルス・抗菌対応 小型・軽量 AES256+パターン認証採用 USB3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0 デバイス制御
インターフェイスUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0キャップタイプキャップ式ホワイト対応OSWindows 11 本体 ,Windows 10 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット 本体 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット SecureLock Mobile2 ,Windows 8.1 64ビット/32ビット DiskFormatter2 ,macOS 12 本体 ,macOS 11 本体 ,macOS 10.15 本体 ,Chrome OS 本体対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコン、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するMac、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 Type-A端子を搭載するデジタル家電(USBマスストレージクラス対応)セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)電源バスパワー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×9×55 ※本体のみ(突起部除く)本体質量(g)約10保証期間1年付属品取扱説明書 ※ユーティリティーはダウンロードで配布 (SecureLock Mobile2、DiskFormatter2)端子数1定格電圧(V)5.0±5%最大消費電力(W)2.5コネクタUSB Type-Aメモリー容量128GB動作湿度(%)20~80(結露なきこと)動作温度0~40℃
ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリー BUFFALO(バッファロー)ハードウェア暗号化機能搭載 管理ツール対応 USB3.0 セキュリティーUSBメモリーBUFFALO(バッファロー)
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
企業オリジナルのセキュリティー設定が簡単に実現 大容量データも快適に扱えるUSB3.0 堅牢な強制暗号化機能搭載 パスワード入力を省略できる自動パスワード認証機能 対応ソフトウェア
付属品取扱説明書※保証書は取扱説明書に記載ブラック質量(g)約10電源USBバスパワー定格電圧(V)5.0±5% (DC 5V)対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows 8.1/8/7( SP1)/Vista(SP2)(64ビット/32ビット):本体:USB接続Windows XP(SP3)(32ビット):本体:USB接続Windows Server2012R2/2012/2008R2/2008:本体:USB接続Mac10.12/10.11/10.10/10.9/10.8:本体:USB接続対応機種USB 3.0/2.0端子を搭載するWindows パソコン外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×9×55最大消費電力(W)2.5動作環境温度:0~40℃湿度:10~85%保証期間1年LEDLED色:緑アクセス時:点滅アイドル時:消灯セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)インターフェイスUSB3.0/2.0データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)、USB2.0:最大480Mbps(規格値)ポートUSB Aソケット
法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GB BUFFALO(バッファロー)法人向けセキュリティーUSBメモリー ウイルスチェック 8GBBUFFALO(バッファロー)
25,980税込28,578
1台
翌日出荷
付属品取扱説明書質量(g)約10外形寸法(mm)55×9×21(幅×高さ×奥行)、※本体のみ(突起部除く)電源USBバスパワー定格電圧(V)5±5%(DC 5V)最大消費電力(W)2.5インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0動作環境温度:0~40℃、湿度:10~85%(結露なきこと)セキュリティ暗号化方式:AES 256bit(ハードウェア方式)ポートUSB Type-A

USBメモリ』には他にこんなカテゴリがあります

USB-Aメモリ