「ストレージ容量 」から絞り込む
カテゴリ: USB-Aメモリブランド: プリンストンすべて解除
USB2.0メモリー プリンストン 当日出荷
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途 for Win10、Win8.1、Win7、MacOS 質量(g) 約8(キャップ含む) 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) インターフェース USB2.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ブラック プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ブラック キャップタイプ キャップ式 メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
USBフラッシュメモリー PFU-XJFシリーズ プリンストン (1件のレビュー) 当日出荷 から 8日以内出荷
USB3.0対応で大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。
USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
本製品を使用の際に外したキャップはボディの反対側に取付けることができるので、キャップを紛失する心配もありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、キャップ(装着済み)、ストラップ 質量(g) 約8(キャップ含む) キャップタイプ キャップ式 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×18×8.5(キャップ含む) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 LED 無し コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
USBフラッシュメモリー PFU-XTFシリーズ プリンストン 当日出荷 から 7日以内出荷
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品 USBフラッシュメモリー本体、ストラップ 質量(g) 約10 キャップタイプ 回転カバー 対応OS Windows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降 対応機種 USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時) 電源電圧(V) 5(USBポートからバスパワー供給) 保証期間 1年 コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB オレンジ プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB オレンジ。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 オレンジ キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
キャップ付きUSBフラッシュメモリー 128GB ホワイト プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ホワイト。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ホワイト キャップタイプ キャップ式 メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB ブルー プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB ブルー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 ブルー キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
キャップレスUSBフラッシュメモリー 128GB シルバー プリンストン 当日出荷
USB3.0対応フラッシュメモリー 回転タイプ 127GB シルバー。カバーを回転させるとコネクターがスライドするスマートスタイル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色 シルバー キャップタイプ キャップレス メモリー容量 128GB インターフェイス USB3.0
産業用USB3,0フラッシュメモリー プリンストン 3日以内出荷
プリンストンの産業用途(インダストリアル)向けUSBは、組み込み、産業用途に特化した製品となっております。Kioxia製のフラッシュとPhison製のコントローラーを採用し、ウェアレベリング、ECC機能を搭載し、医療機器、計測器、通信機器等、過酷な環境下での使用に適した高耐久性で正確に作動します。本製品はコントローラー、フラッシュ、ファームウェアの管理をおこなっております。本製品のご評価後、ご希望に応じ量産対応も可能ですのでお気軽にお問い合わせください。
仕様 【P/E Cycle】30,000回 質量(g) 8 使用温度範囲(℃) 【動作保証】0~+70【保管保証】-25~+85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53.9×18×8 対応 USBインターフェイスを標準装備したWindowsPC及びMac /Windows11(64bit),Windows10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit),MacOS X10.9-10.13 保証期間 1年間 フラッシュ Bics5 LED あり コネクタ USB シリーズA インターフェイス USB3.0/USB2.0準拠 RoHS指令(10物質対応) 対応 コントローラ PS2251-11
パソコン/周辺機器 の新着商品 ページ: 1/ 3