絞り込み
ブランド
消費電力(W)
コード長さ(m)
0.5・1・1.2・1.5・1.7・1.8・1.9・2・2.5・2.7・2.8・3・3.2・3.5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
96件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度(℃)から絞り込む
ストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGI エレコムストレートヘアアイロン ミニ USB給電式 190/140/100℃設定可能 地毛/エクステ/ウィッグ対応 NOGIエレコム
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速いから、出先でもたつかずにすぐに使用できます。髪質を選ばないエクステ・ウィッグモード搭載で、どんなシーンでもお直し可能なUSBストレートヘアアイロンです。使用後は耐熱性キャップですぐにしまえます。コンパクトで小さめのバッグやポーチに収まります。
用途昨日より今日のワタシが好きになる、いつでもワタシらしいスタイリングを。速攻お直し、前髪・おくれ毛もきまる。立ち上がりが速くすぐに使える、持ち運びに便利なUSB Type-C(TM)ストレートヘアアイロンです。最高温度190℃に加え、140℃、100℃の髪質を選ばないエクステ・ウィッグモードを搭載しています。スイッチ1つで温度切り替えが可能です。※本製品は給電式です。充電式ではありません。 立ち上がりが速くすぐに使える”秒速ヒーター”(※)を搭載。5V/3A(15W)のハイパワーで、もたつかずにすぐに使用できます。 ※約100℃到達時間:50秒(使用の環境や条件に応じて変わります) ”エクステ・ウィッグモード”は140℃、100℃の温度が選べ、エクステやウィッグに使用できます。アレンジを楽しみたいときや、髪へ馴染ませたいときにおすすめです。 低めの温度設定の”エクステ・ウィッグモード”は、髪が細い方や柔らかめの方、ダメージが気になる方にもおすすめです。髪質を選ばずヘアスタイリングが可能です。 スイッチを押すたびに、190℃→140℃→100℃の順序で温度が切り替わります。3段階の温度調節が可能です。 髪への余分な力を分散しながら、前髪やおくれ毛などの細かな毛束もしっかりとらえるクッションプレートを採用。エクステやウィッグのアレンジや馴染ませまで、細やかなヘアアレンジができます。 アイロン部にはセラミックコーティングを施し、髪に優しく熱を伝えます。 耐熱性のある”ヒートプロテクトキャップ”を採用。使用後すぐにキャップを閉めて、バッグやポーチに収納して持ち運べます。 ※使用後すぐにポーチなどに収納し持ち運ぶ場合は、収納先に熱の影響を受けやすいものがないことをあらかじめ確認のうえ、収納してください。 小さめのバッグやポーチなどに入れて、持ち運びできる、長さ約17cm、重さ約87gのコンパクトで軽いヘアアイロンです。 ※キャップ装着時 電源スイッチが本体の内側にあるため、モバイルバッテリーに接続したまま収納しても、誤って電源が入る心配がありません。 給電用のUSB Type-C(TM)ケーブル付きで、5V/3A(15W)対応のACアダプターやモバイルバッテリーなどに挿してすぐに使えます。 ACアダプターやモバイルバッテリー、車のUSBシガーソケットなどに挿してすぐに使用でき、場所を選びません。 ※5V/3A(15W)対応のUSB Type-C(TM)ポートを搭載した充電器をご使用ください。※複数ポート搭載のACアダプターやモバイルバッテリーなどをご使用になる場合は、USBヘアアイロン単独でのご使用を推奨します。推奨USB Type-C(TM)対応 ACアダプター(型番:HAB-HIA01CWH)を販売しています。 USB給電式のため、海外でもご使用いただけます。また、飛行機内の持ち込みが可能です。 電源の切り忘れを防止する、オートオフ機能付き。30分で自動的に電源が切れるため、安心です。 開閉ロックができるプレートロックスイッチ付き。プレート部を閉じた状態で固定ができ、効率的に温められます。また、キャップの装着もスムーズで、外す際に開いて飛び出してくる心配がありません。 持ちやすく手への馴染みがよい、丸みと直線を掛け合わせた形状で使いやすさを追求しました。細かい凹凸テクスチャーでマットな質感に仕上げています。 横にしても転がらず、自立させて収納が可能です。 バッグやポーチに入れて持ち運べる小物やコスメのようなデザインです。いつでもワタシらしくいられるヘアアイロンを。 ※USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.付属品給電用 専用USBケーブル (USB Type-C(TM) - USB Type-C(TM))質量(g)キャップ装着時:87、本体のみ:77電源5V/3Aケーブル長(m)1 ※コネクター含まず最高温度(℃)190 ※使用の環境や条件に応じて変わりますコネクタ形状USB Type-C(TM)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キャップ装着時】22×26×170【本体のみ】22×26×167保証期間1年間モードヘアスタイリングモード:190℃、エクステ・ウィッグモード:140℃/100℃温度設定範囲(℃)190℃、140℃、100℃連続動作時間30分で自動電源オフ
コードレスストレートアイロン コイズミ(小泉成器)コードレスストレートアイロンコイズミ(小泉成器)
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
充電式コードレスタイプ男性の短い髪に適した幅10mm 細型プレートチタンコーティング+髪に密着しやすいクッションプレートUSB充電式(USB-ACアダプター +USBケーブル付属) ※本体側 USB Type-C対応持ち運びやすい手のひらサイズ毛先をアレンジしやすいラウンドボディ2段階温度調節(約200/160℃)持ち運びに便利なキャップ + プレートロック機構付
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.125高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)プレートチタンコーティング使用時間(分)約25分(200℃設定)温度調節2段階(200・160℃)充電時間(時間)約4
エレメア ストレート クレイツエレメア ストレートクレイツ
8,498税込9,348
1台
3日以内出荷
プレミアムクレイツイオンの「遠赤外線」効果により、スタイリング時に失われがちな毛髪水分の蒸散を抑え、髪内部の水分バランスを整えながらしっかりと「潤い」を保持。
寸法(mm)245×40×30質量(g)315温度(℃)40~220(10段階温度調節)コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×80
ツインブラシ 大阪ブラシツインブラシ大阪ブラシ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
ブロー用ブラシ。豚毛・ナイロン毛を混ぜた植毛。
全長(mm)215素材柄:ポリカーボネート樹脂/毛:豚毛・ナイロン
ストレートプロ SR クレイツストレートプロ SRクレイツ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
操作性&質感アップを実現したプロフェッショナルの為のストレートアイロン。プレート表面に髪滑りの良く耐久性も高い【クレイツイオンチタニウム】加工を採用し、さらに弾力性に優れた【クレイツイオンフッ素ラバー】を搭載。
仕様温度:100~210℃(12段階温度調節)寸法(mm)280×35×30質量(g)220コード長さ(m)3プレート寸法(mm)25×90
ストレートアイロン(15mm幅) ヴィダルサスーンストレートアイロン(15mm幅)ヴィダルサスーン
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
最高温度約200℃で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ髪に熱を優しく素早く伝えるセラミックコーティング髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレートマイナスイオン機能搭載4段階の温度調節機能付きコンパクトに収納できるプレートロック機構絡まりにくく使いやすい、回転式コード海外でも使用可能(100~240V地域対応)
適合自動電源OFF:約60分幅(mm)300質量(kg)0.28高さ(mm)39奥行(mm)27電源(V)AC100-240・50/60Hz共用消費電力(W)30プレートセラミックコーティング対応マイナスイオン:〇温度調節4段階(200・180・160・140)
ケアライズ コードレス&ミニアイロン Amavillaケアライズ コードレス&ミニアイロンAmavilla
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
軽量の80gでコンパクトサイズ。どこにでも持ち運べて簡単にお直し可能なミニヘアアイロン。
消費電力(W)7電源アルカリ単三電池2本本体質量(g)約80(電池別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)W33×D193×H30プレート温度(℃)アルカリ電池使用:約~150/充電電池使用:約~180プレート寸法(幅W×高さH)(mm)W13×H57
ストレート ヘアアイロン スリムプレート マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節) テスコムストレート ヘアアイロン スリムプレート マイナスイオン ストレートアイロン 120~200℃(5段階調節)テスコム
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
ショートヘアのスタイリングが決まる。幅13mmのスリムプレートで、根元から毛先まで細かなアレンジが可能なストレートヘアアイロンです。ナノセラミックコーティングとマイナスイオンで、ツヤのあるなめらかな仕上がりを実現します。
用途幅13mmのスリムプレートだから、ショートヘアのスタイリングにぴったり。根元から毛先まで、手首のちょっとしたスナップでニュアンスをつけられます。 すべりやすさ32%UP!粒子が細かい「ナノセラミック」を配合したコーティングで、摩擦ダメージに配慮した、ひっかかりのないスムーズな髪すべりを実現します。 ※チタンコーティングのメーカーヘアアイロンとの比較 温度は120℃/140℃/160℃/180℃/200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。 両面3D「ぴたっと」プレート搭載。髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、しっかりクセづけできます。 ボディ中央から、約100万個/cm3以上のマイナスイオンを放出。髪の広がりの一因となる静電気を低減し、傷んだ髪をやさしくいたわります。 ※放出イオン量はメーカー測定による 上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒(※)で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。 ※最高温度設定時100℃到達時間 温度調節は+と-のボタンで操作。設定した温度は本体中央のパネルにデジタル表示され、一目でプレートの状態が分かります。 前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能を搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。 設定後約5秒で温度ロックがかかります。使用中に誤ってダイヤルに触れても温度が変わることはありません。 自動電源OFF機能を搭載。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。 使用時に高温となる部分に触れないよう、境目を分かりやすくしています。電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。 スリムで持ちやすい形状とマットなカラーリング。使用シーンを選ばないミニマルなデザインです。 電源コード根元のフック穴でS字フックなどに吊るして収納できます。場所を取らず、使いたいときにサッと取り出せます。 持ち運びに便利なポーチ付きです。 ※耐熱温度140℃ 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 ※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをご用意ください。 テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。 ※2024年3-6月株式会社セイファート調べ付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)材質PET、アルミニウムブラック質量(g)約305(電源コード含む)消費電力(W)32~34スイッチ電源スイッチ「ON / OFF」、温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100~240(50/60Hz)コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)13×100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約286×31×36(本体のみ、収納時)、約286×31×76(本体のみ、使用時)イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)120~200(5段階20刻み)コーティングナノセラミックコーティング保証期間1年間使用地区【海外使用】○電源タイプAC式立ち上がり時間(s)約35(最高温度設定時100℃到達時間)
ヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒート テスコムヒートブラシ ヘアアイロン ワイドブラシ マイナスイオン (4段階温度調節140~200℃) 高速ヒートテスコム
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷
ワイドなブラシとシリコンピンで、とかすだけで簡単&時短ストレート。ブラシ感覚で、簡単ヘアスタイリングが叶います。セミロング~ロングの方、毛量の多い方におすすめです。
用途40本のシリコンピンが髪にテンションをかけて、とかすだけで簡単にきれいなストレートヘアが完成します。さらに、長さの異なるピン&こだわりのピン配列で、くし通りとキャッチ力を両立。頑固なうねりもストレートに導きます。 ワイドなブラシで広範囲の髪を一気にキャッチし、忙しい朝でもとかすだけで簡単にクセ直しができます。セミロング~ロングヘアの方、毛量の多い方におすすめです。 約100万個/cm2以上※のイオン量を放出し、髪の広がりの一因と なる静電気を低減します。 ※メーカー測定 温度幅140~200℃、4段階(20℃刻み)で設定できるため、髪質や作りたいスタイリングに合わせて使えます。電源ONから約40秒※で立ち上がり、忙しい朝や急いでいる時もすぐに使えて便利です。最終操作後約30分後に自動的に電源が切れるので安心です。 ※100℃到達時間(最高温度設定時) 〈温度ロック機能〉 使用中の温度変更を防ぎます。うっかりボタンを押してしまっても安心です。〈温度メモリー機能〉 前回設定した温度に自動で立ち上がります。 〈髪すべりが良いセラミックコーティング〉 粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。〈海外使用OK※〉 ※国や地域によりプラグが異なります。別途変換プラグをご用意ください。 AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。 〈ツバキオイル配合※〉 ※ツバキオイルは多孔質マイクロカプセルに含まれています マイクロカプセルは2~3μm(マイクロメートル)で目には見えません 。 〈専用ポーチ付き※〉 ポーチが付属し、外出時の持ち運びにも便利です。※本体が冷めてからポーチに入れてください 〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。〈回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転し、ねじれにくいです。 ※テスコムのサロン専用ブランド「Nobby(ノビー)」はヘアサロンドライヤーシェアNo.1です。(*2022年2-3月 株式会社セイファート調べ) インテリアに調和するシンプルなカラーです。付属品ポーチ材質本体:PA66+30%GFホワイト質量(g)360(本体のみ)消費電力(W)0~1200(AC100~125V) / 0~1500(AC200~240V)スイッチ電源スイッチ電源AC100-125/200-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×60×50(本体のみ)温度表示LED表示イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○温度調節範囲(℃)200/180/160/140保証期間1年間使用地区【海外使用】○
Noa ワイド ストレートアイロンー Noa[家電]Noa ワイド ストレートアイロンーNoa[家電]
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
Noa ワイド ストレートアイロンー
用途電源:AC100~200V 消費電力:47W(50/60HZ) サイズ:約267(W)×43(D)×100(H)mm 重量:約780キログラム(本体重量410g) 温度調節:130°~230° カラー:ブラックブラック電源(V)AC100~200消費電力(W)47(50/60HZ)温度(℃)130~230
コードレス ヘアブラシ セーブインダストリーコードレス ヘアブラシセーブインダストリー
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分付属品USBコード(TypeC)寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200
マイナスイオン ストレートアイロン テスコムマイナスイオン ストレートアイロンテスコム
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
忙しい朝でも時短でサラツヤストレートに。長さ110mmのロングプレートで毛束を一気に挟み、手早くスタイリングできるマイナスイオンストレートアイロンです。毛先までしっかり捉えてひとすべりで美しいストレートを実現します。温度は120℃から200℃の5段階で調節可能。髪質や希望のスタイリングに合わせて設定できます。上下プレートを温めるダブルヒーターを採用し、電源を入れてから約35秒で使用可能な温度に到達。スピーディーな立ち上がりで、時間のない朝でも焦らずにスタイリングできます。前回設定した温度が自動で設定される、温度メモリー機能搭載。使う度温度設定を行うわずらわしさがありません。最後に操作してから約30分後に自動で電源が切れるため、安全に使用できます。AC100-240Vの地域で使用できます。海外旅行の際にも使えて便利です。持ち運びに便利な専用ポーチ付きです。
付属品専用ポーチ(耐熱温度140℃)電源(V)AC100-240 50/60Hz消費電力(W)53/54温度(℃)120~200(5段階 20℃刻み)コード長さ(m)1.7本体質量(g)365(コード込)イオン(搭載)マイナスイオン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×31×35(収納時)
アレンジアイロン ノビーアレンジアイロンノビー
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷
付属品クイックコードバンド幅(mm)239ブラック高さ(mm)75奥行(mm)29消費電力(W)32スイッチ電源:ON-OFF、温度調節:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(5刻み)本体質量(g)335プレート寸法(mm)長さ:83/幅:15温度表示LCD表示電源コード(m)3機能最終スイッチ操作から約60分後自動電源OFF立ち上がり時間100℃到達まで約18秒、180℃到達まで約50秒(最高温度設定時)
プロテクトイオンストレートアイロン ノビープロテクトイオンストレートアイロンノビー
7,998税込8,798
1台
6日以内出荷
仕様【ラク抜きプラグ】〇付属品クイックコードバンド幅(mm)250ブラック高さ(mm)82奥行(mm)30消費電力(W)42スイッチ電源スイッチ:ON/OFF、温度切替スイッチ:+/-電源AC100V 50/60Hz温度(℃)【アイロン部】60~200(29段階 5刻み/デジタル表示)コード長さ(m)3本体質量(g)365プレート寸法(mm)25×90電源コード(m)3イオンプロテクトイオン機能【自動電源OFF】約30分後立ち上がり時間12秒(最高温度設定時100℃到達時間)
マイナスイオン ストレートアイロン テスコムマイナスイオン ストレートアイロンテスコム
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ロングプレート×マイナスイオンで素早く、綺麗なストレートへ
用途髪を一気に挟める、110mmのロングプレートを採用。スタイリング時間が短縮できます。 髪の流れに沿ってプレートが傾き、ぴたっと密着。毛先も後れ毛も逃さずキャッチします。 ヘッドが薄いため、前髪や髪の根元も挟みやすいです。 マイナスイオンにより、髪の広がりの一因となる静電気を低減します。 <温度メモリー機能>前回使用した温度に自動で立ち上がるので、毎回設定しなくても同じ温度で使用できます。<温度ロック機能>自動的に温度がロックされ使用中の温度変更を防ぎます。 最終操作後約30分で自動的に電源が切れるので安心です。 AC100-240V※の地域で使用できます。※国や地域によりプラグ形状が異なります。別途変換プラグをお買い求めください。 本体取り付け部で360度回転するため、コードがねじれにくいので使いやすく快適です。ブラック質量(g)320消費電力(W)0~1200スイッチ電源スイッチ「ON - OFF」・温度切替スイッチ「+ / -」電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×30×37(収納時)、288×30×82(使用時・プレート開の状態)イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○(約30分後)、【開閉ロック】◯、【ラク抜きプラグ】×温度調節範囲(℃)140~200(4段階20刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○
サロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロン Salon Senseサロンセンス スタンダード 極細マイナスイオンストレートアイロンSalon Sense
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート2段階温度調節(約160/200℃)旅行にも便利。AC100V-240V海外対応スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)250質量(kg)0.23ホワイト高さ(mm)38奥行(mm)26電源(V)AC100-240 50/60Hz共用消費電力(W)23温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレート寸法(mm)12×90プレートシルキーモイスト加工
サロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロン Salon Senseサロンセンス スタンダード マイナスイオンストレートアイロンSalon Sense
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
髪にやさしくなめらかなシルキーモイスト加工プレート2段階温度調節(約160/200℃)旅行にも便利。AC100V-240V海外対応スピード加熱(立ち上がり約25秒で100℃、200℃設定時)プレートロック機構、マイナスイオン
幅(mm)252質量(kg)0.28ホワイト高さ(mm)39奥行(mm)26電源(V)AC 100-120/200-240消費電力(W)【100-120V】0.1-520【200-240V】0.1-750温度(℃)2段階(200・160)コード長さ(m)1.7プレートシルキーモイスト加工
USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm) コイズミ(小泉成器)USB充電式ストレートアイロン 極細タイプ(10mm)コイズミ(小泉成器)
6,798税込7,478
1台
5日以内出荷
持ち運び便利・充電式でどこでもヘアアレンジ!充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
付属品キャップ、USB-ACアダプター、USBケーブル幅(mm)187質量(kg)0.13ホワイト高さ(mm)33奥行(mm)31電源充電式(専用USB-ACアダプター使用)温度(℃)2段階(200・160)充電時間4時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.6V 2550mAh)入力端子本体側:USB Type-C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)25(200℃設定)
the BETTER USB STRAIGHT IRON コジットthe BETTER USB STRAIGHT IRONコジット
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
USB給電式ストレートアイロンバッグINで持ち運べるカバー付
材質PA66、ブリキ(セラミックコーティング)寸法(cm)2.8×2.8×18.2(カバーを閉めた状態・ループ含まず)USBケーブル長(cm)【専用USBケーブル】100
USBヘアアイロン CRECOTEUSBヘアアイロンCRECOTE
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
USBヘアアイロンは忙しいあなたへ。ダメージレスで簡単スタイリング。3段階の温度調節で髪質に合わせて。カールもストレートもこれ1本でOK!いつでもどこでも、自信の髪へ。
用途忙しい朝もOK!30秒で使える急速加熱ヘアアイロン電圧(V)5温度(℃)約200左右加熱方式PTC加熱長さL×直径(mm×Φmm)205×31充電方式5V1A
ショートアイロン シーマショートアイロンシーマ
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
細長いショートタイプのストレートアイロン。
寸法(mm)アイロン面 :87×23全長(mm)225×30温度(℃)LOW:150、HIGH:180コード長さ(m)2.5表面処理TAPコーティング
溶岩アイロン VSP溶岩アイロンVSP
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
業界初!新開発の溶岩プレート搭載。熱伝導率が最強。均一に最高温度まで急速上昇。水蒸気爆発を抑え、髪への負担を最大限軽減、滑りも抜群に良く、施術もスムーズ。
定格AC100~240V 50/60Hz温度(℃)80~230コード長さ(m)3機能デジタル温度表示、高性能ヒーター、自動電源OFF効果イオニック効果、遠赤外線効果
EasyStyler USB SUGAR IRON ROUND コジットEasyStyler USB SUGAR IRON ROUNDコジット
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
いつでも、どこでも、ヘアアイロン!モバイルバッテリーで使用OK!専用USBケーブル付海外OK※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。たて巻きウェーブヘア 波ウェーブヘア仕事帰りに パウダールームで 旅行に
材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)35質量(g)144.5縦(mm)28横(mm)186
EasyStyler USB SUGAR IRON VOLUME コジットEasyStyler USB SUGAR IRON VOLUMEコジット
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
いつでも、どこでも、ヘアアイロン!モバイルバッテリーで使用OK!専用USBケーブル付海外OK※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。ストレートヘア 大きめカールヘア 毛先ワンカールヘア仕事帰りに パウダールームで 旅行に
材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)33質量(g)146.4縦(mm)22横(mm)174
EasyStyler USB SUGAR IRON MULTI コジットEasyStyler USB SUGAR IRON MULTIコジット
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
いつでも、どこでも、ヘアアイロン!モバイルバッテリーで使用OK!専用USBケーブル付海外OK※海外で使用される場合は、その国に合った変換プラグ・変換アダプターが別途必要です。ストレートヘア たて巻きウェーブヘア 毛先ワンカールヘア 仕事帰りに パウダールームで 旅行に
材質ポリプロピレン、シリコーン樹脂高さ(mm)35質量(g)162.4縦(mm)27横(mm)174
carerise プレミアムブラシアイロン Amavillacarerise プレミアムブラシアイロンAmavilla
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
「遠赤外線」を放出するセラミックブラシ+マイナスイオン放出なので、スタイリングした後も潤いとツヤのある髪質に仕上げます。全長20cm程度なので、カバンに入れて持ち運びできるコンパクトモデル。出張や国内旅行はもちろん、海外対応品なので海外旅行にも便利!プロの美容師様に大変好評いただいているブラシ型ヘアアイロンです。
長さ(mm)【ブラシピン】18質量(g)270消費電力(W)35電源AC100-240V(自動電圧切替)コード長さ(m)約1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×205×47温度設定4段階(120℃・150℃・180℃・210℃)
carerise AQUA PLATE ヘアアイロン Amavillacarerise AQUA PLATE ヘアアイロンAmavilla
19,800税込21,780
1個
5日以内出荷
AQUAPLATEとバイブレーション機能を採用したプロ専用ヘアアイロン水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUAPLATE(アクアプレート)」と、ヘアサロン様より選ばれ続ける理由の「バイブレーション機能」を搭載した毛髪への負担軽減を追求したヘアアイロン。ムービングプレート機能で毛先カールやウェーブアレンジなど多様なヘアアレンジに対応します。
質量(g)360消費電力(W)40電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×258×35温度設定約60℃~200℃
クリンプワッフルアイロン アイビルクリンプワッフルアイロンアイビル
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
材質ナイロン、セラミック質量(g)320(コード含む)消費電力(W)27電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)3本体寸法(mm)260×31×39(コード含まない)プレート寸法(mm)88×15温度設定範囲(℃)110、130、150、170、190(計5段階)
CXストレートアイロン アイビルCXストレートアイロンアイビル
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
付属品耐熱パッド材質PBT、アルミ(セラミックコーティング)寸法(mm)約232×33×36質量(g)318消費電力(W)48-33電源AC100V-240V、50/60Hzコード長さ(m)約3温度ヒューズ240℃温度設定範囲(℃)100、130、160、165、170、175、180、185、190(計9段階)
ヘアーアイロン cadoヘアーアイロンcado
22,545税込24,800
1個
4日以内出荷
髪のコンプレックスに寄り添い、髪にまつわる悩み、特にくせ毛や縮毛に着目しました。くせ毛や縮毛のケアは難しく、失敗するリスクも少なくない。だからこそ、安心して使える最良の道具を選びたい。BI-G1は、プロが認めた機能性、デザイン性の両方を兼ね備え、かつその性能や取り回しやすさによって、誰にでも使いやすい全く新しいヘアアイロンです。縮毛というコンプレックスに美しいストレートヘアの新しい光を。
付属品取扱説明書(保証書)、耐熱シート質量(g)約186(電源コードを除く)電源(V)AC100 50 -60Hz消費電力(W)38温度(℃)約100~約200電源コード(m)約1.8外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約239×32×40プレート温度(℃)約100~200
マイナスイオンストレートヘアアイロン Salon SenseマイナスイオンストレートヘアアイロンSalon Sense
8,990税込9,889
1個
5日以内出荷
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)281質量(kg)0.31高さ(mm)45奥行(mm)31電源1Φ AC 100-120V/200-240V温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)プレート寸法(mm)幅24×長さ95プレートシルキーモイスト加工最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)
コンパクトストレートアイロン (黒) Panasonic(パナソニック)コンパクトストレートアイロン (黒)Panasonic(パナソニック)
6,490税込7,139
1台
8日以内出荷
1.キューティクルへの摩擦を低減、すべりやすく髪にやさしい。「スムースグロスコーティングプラス」新搭載。(メーカーコンパクトアイロンにおいて)2.3段階 温度調節付き。120/160/180℃3.コンパクト・軽量で使いやすい。コンパクトサイズで軽量だから、すっきり収納でき、日々のスタイリングもラクラク。
ヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロン コイズミ(小泉成器)ヴィダルサスーン マイナスイオンストレートアイロンコイズミ(小泉成器)
6,690税込7,359
1台
8日以内出荷
髪に密着しやすく優しく挟めるクッションプレート。カールアレンジもしやすいラウンドボディ。海外使用OK(100-240V)。マイナスイオン機能搭載。。素早く立ち上がるスピード加熱。。コンパクトに収納できるプレートロック機構。
ストレート ヘアアイロン 26mm マイナスイオン 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elims テスコムストレート ヘアアイロン 26mm マイナスイオン 80~200℃(25段階調節) 立ち上がり約25秒 自動熱制御 自動電源OFF 海外対応 elimsテスコム
6,490税込7,139
1個
4日以内出荷
髪のうるおいを守り、ヘアカラーキープ。うるおいに満ちたサラツヤストレートへ導くストレートアイロン。
用途■髪を挟むたびに自動で熱を制御。熱ダメージを低減しながら理想のヘアスタイルへと導きます。※スチーム機能との併用はできません。髪の傷みに配慮しているから毎日使いにぴったりです。※ ※設定温度を維持するノーマルモードも搭載しています。 ■熱ダメージを抑えることで、髪のうるおいを守り、お気に入りのヘアカラーの退色を抑えながらスタイリングできます。※ ※スチーム機能との併用はできません。 ■上下プレートのセンサーが髪の温度を検知し、適切な温度を管理。片面のみのセンサーに比べ、過度な熱によるダメージから髪のうるおいを守り、スタイリング力の低下を防ぎます。 ■髪の流れに沿って両面のプレートが上下左右に傾いて、細かな毛束にもしっかり密着。毛先まで逃さず、ひとすべりでサラツヤストレートへ導きます。 ■スリムなヘッドで根元から挟みやすく、根元からクセをしっかりリセット。プレート側面が髪に触れる形状で、ワンカールやウェーブなどの細やかなアレンジに最適です。 ■粒子が細かい「ナノセラミック」を配合しました。なめらかな髪すべりで、摩擦ダメージに配慮しながらスタイリングできます。 ■髪の広がりの一因である静電気をマイナスイオンで低減します。 ■〈ねじれにくい回転式コード〉 電源コードが本体取り付け部で360度回転。ねじれにくく使いやすいです。〈温度が見やすいLED表示〉 温度表示部には、数字がポッと浮き出て見えるLEDを採用。温度に到達すると音でお知らせします。〈押しやすい大きめボタン〉 ネイルをしていても押しやすいぷっくり大きなボタンを採用。〈ラク抜きプラグ〉 レバーを押すだけでコンセントから簡単に抜くことができます。 ■フレッシュなみずみずしさや透明感を感じるシェルホワイト、パールブルーの2色展開です。 ■温度調節ボタンの▲と▼を同時に押すと、 モイストキープモードの設定 / 解除がで きます。 モイストキープモード設定時は、表示部 にモイストキープモードマークが表 示されます付属品クイックコードバンド材質本体:PET、プレート:アルミニウム質量(g)345(コ-ド込)消費電力(W)0~900スイッチ電源スイッチ「ON/OFF」、温度調節ボタン ▲/▼電源AC100-240V 50/60Hzコード長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×35×70(本体のみ)温度表示デジタル表示寸法(幅W×長さL)(mm)【プレート】26×100イオンマイナスイオン機能【温度ロック】○、【温度メモリー】○、【自動電源OFF】○、【ラク抜きプラグ】○、【開閉ロック】◯温度調節範囲(℃)80~200(25段階、5刻み)保証期間1年間使用地区【海外使用】○立ち上がり時間(s)約25(最高温度設定時100℃到達時間)
コードレスヘアアイロン ヒーローグリーンコードレスヘアアイロンヒーローグリーン
3,390税込3,729
1台
4日以内出荷
コードレス&コンパクトで持ち運びしやすいヘアアイロン。立ち上がり90秒、忙しい朝にもササっと整えることができます。パワフル200℃の本格仕様、髪に優しい180℃設定も可能です。USBケーブルとUSBアダプター(microUSB)が付属。コンセントからの充電の他、パソコンや携帯バッテリーからも充電可能です。アイロンに取付られるコーム付き。
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートアイロン アイリスオーヤマストレートアイロンアイリスオーヤマ
7,990税込8,789
1台
3日以内出荷
両面プレートなので、1台でストレートもカールも自由自在にスタイリングできます。 スムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(メーカー基準に基づく毛束での滑り性(HIR‐MS101と 比較)) 5段階の温度調節(120・140・160・180・200℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 立ち上がり時間が約30秒で、忙しい朝もすぐに使えます。(最低設定温度に到達するまでの時間) 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。) 4カラー展開のため、お好みに合わせてお選びいただけます。
材質PET質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×28×40
マイナスイオンストレートヘアアイロン ヴィダルサスーンマイナスイオンストレートヘアアイロンヴィダルサスーン
5,990税込6,589
1個
5日以内出荷
濡れ髪も素早く艶やかストレートへ。最高温度200℃。140~200℃で4段階の温度調節が可能。髪の水分を穴から蒸発させるので、濡れた髪でも使用できます。
質量(g)380消費電力(W)45温度(℃)約140~200電源(AC V)100~240本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)314×31×37
スタイリッシュ モバイルヘアアイロンプラス モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロンプラスモッズ・ヘア
3,990税込4,389
1台
4日以内出荷
大人気モバイルヘアアイロンにラウンドコームをプラス。毛先のカールスタイルがもっと簡単スムーズに。ラウンドコームプレート外側のラウンドコームが髪の流れをリードし、前髪はもちろんサイドやえり足などの細かなアレンジもカンタンに。キャップ付き使用後すぐに収納できる便利なキャップ付き。最高温度 約190℃頑固なくせ毛や寝ぐせもしっかりセット。microUSBケーブル従来品より深く差し込み接続するため アレンジなどの細かい動作でも microUSB ケーブルが抜けにくい。充実したセット内容・海外兼用キャップ・電源プラグ・microUSBケーブルを付属。海外でも使えるので旅行先でも使用可能。
質量(g)キャップあり:約110/キャップなし:約72シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャップあり:約175×29×31 / キャップなし:約170×23×25電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A max / 出力:DC5V、2.0A
スタイリッシュ モバイルヘアアイロン モッズ・ヘアスタイリッシュ モバイルヘアアイロンモッズ・ヘア
3,690税込4,059
1台
4日以内出荷
コスメみたいなデザインがかわいいモバイルヘアアイロンは軽くてコンパクト。モバイルバッテリーとつなげば、いつでもどこでもスタイリングができます。
付属品キャップ / 電源プラグ / microUSBケーブル質量(g)約63/キャップ装着時:約81電源(V)AC100~240(50/60Hz)シリーズmod's hair(モッズ・ヘア)コード長さ(m)約1最高使用温度(℃)190プレート幅(mm)約13電源プラグ入力:100-240V~50/60Hz、0.5A / 出力:DC5V、20.A
ラシィル ミニストレートアイロン マクロスラシィル ミニストレートアイロンマクロス
1,980税込2,178
1台
4日以内出荷
ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応

ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートアイロン