絞り込み
温度(℃)
  • 180
  • 80~230(2)
  • 130~230(1)
  • 190(5)
  • 200(21)
  • 210(1)
  • 220(1)
  • 230(1)
電源(V)
  • 3.7(1)
  • 100(2)
  • 100~120(1)
  • 100~240(2)
  • 200~240(1)
  • その他(2)
コード長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1.2(1)
  • 1.7(2)
  • 1.8(2)
  • 2.5(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(1)
  • 20~30未満(2)
  • 70~80未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
ブランド
  • コイズミ(小泉成器)(2)
  • カロスビューティ(2)
  • オーム電機(1)
  • セーブインダストリー(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ヴィダルサスーン(1)
  • macros(マクロス)(1)
  • Salon Sense(1)
  • シーマ(1)
コイズミ(小泉成器)・カロスビューティ・オーム電機・セーブインダストリー・Panasonic(パナソニック)・ヴィダルサスーン・macros(マクロス)・Salon Sense・シーマ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートヘアアイロン オーム電機

    ストレートヘアアイロン

    オーム電機(1件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷
    セラミックコーティング仕様、遠赤外線が髪に熱をムラなく伝えます 自然でなめらかな仕上がり、さらさらのストレートヘアに コネクターが回転するので、コードが絡まりにくい シンプルON/OFFスイッチ 通電ランプで電源のON/OFFをお知らせ 安全な開閉ロック付き
    質量(g)約280電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約28スイッチON/OFF温度(℃)【アイロン板】最高 180電源コード(m)約1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×31×35
  • ラシィル ミニストレートアイロン macros(マクロス)

    ラシィル ミニストレートアイロン

    macros(マクロス)
    1,980税込2,178
    1台
    4日以内出荷
    ミニサイズで使いやすく最高温度約180℃のストレートアイロン セラミックコーティング/フローティングプレートで髪に優しく滑らかな仕上がりに
    材質本体:PET・PTC・アルミ、プレート:セラミックコーティング質量(g)約230最高温度(℃)約180±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約180×30×35定格時間(分)30プレート寸法(幅W×高さH)(mm)約70×24RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB充電式コードレス前髪アイロン コイズミ(小泉成器)

    USB充電式コードレス前髪アイロン

    コイズミ(小泉成器)
    2,998税込3,298
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    コンパクト×コードレスで使いやすい、ブラシ型アイロン。充電式コードレスタイプ(本体側USB Type-C充電対応)。最高温度約200℃の高温タイプ、両面ヒーター搭載。2段階温度設定(約160/200℃)、セラミックコーティングで美しい仕上り。毛先のアレンジがしやすい、スリム幅10mmプレート。持ち運びや収納に便利なプレートロック機構とキャップ付。海外使用OK。国内外どこでも使える(AC100-240V対応)
    付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
  • コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック) Panasonic(パナソニック)

    コンパクトブラシアイロン 26mm 2Way (ブラック)

    Panasonic(パナソニック)
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    ブラシを使うように手を添えてスタイリング。両面ヒーター搭載の2Wayタイプ。1台で、カールもストレートも多彩にヘアーアレンジ。毛先キャッチクリップで、短い髪やレイヤーの入った毛先もしっかりカール。
    ブラック質量(g)290消費電力(W)33-37電源交流式電源電圧AC100~240V(自動電圧切替付)50-60Hz温度(℃)【アイロン部】170(100V時) / 180(240V時)コード長さ(m)1.7(360°回転式コード)プレートアルマイトコーティング仕上くっきりカール・ストレート・ボリュームアップ機能毛先キャッチクリップヒートタイム【ヒートアップ】1分30秒(約100℃)本体寸法(cm)高さ23×幅4.5×奥行6.4
  • コードレス ヘアブラシ セーブインダストリー

    コードレス ヘアブラシ

    セーブインダストリー
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    付属品USBコード(TypeC)仕様【温度上昇速度】150℃まで:6分、160℃まで:8分、180℃まで:11分寸法(mm)35×25×185質量(g)125定格5V-2A定格電圧(V)3.7温度(℃)150/160/180定格出力(W)7.5連続使用時間(分)20コード長さ(cm)50充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200
  • ショートアイロン シーマ

    ショートアイロン

    シーマ
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    細長いショートタイプのストレートアイロン。
    寸法(mm)アイロン面 :87×23全長(mm)225×30温度(℃)LOW:150、HIGH:180コード長さ(m)2.5表面処理TAPコーティング
  • ストレートヘアアイロン Salon Sense

    ストレートヘアアイロン

    Salon Sense
    3,990税込4,389
    1個
    6日以内出荷
    仕様●プレートロック機構:○幅(mm)163質量(kg)0.145高さ(mm)29奥行(mm)22消費電力(W)19電源1Φ AC100-240V 50/60Hz共用コード長さ(m)約1.2最高使用温度(℃)約180(周囲温度30℃の場合)
  • うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ コイズミ(小泉成器)

    うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ

    コイズミ(小泉成器)
    7,990税込8,789
    1個
    6日以内出荷
    髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。
    付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
  • ブラシアイロン カロスビューティ

    ブラシアイロン

    カロスビューティ
    4,590税込5,049
    1個
    4日以内出荷
    業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。 とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。 マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。 目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。 手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。
    付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き)スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)本体寸法(mm)31×30×200
  • ストレートアイロン カロスビューティ

    ストレートアイロン

    カロスビューティ
    3,690税込4,059
    1個
    4日以内出荷
    ストレートもカールもできる2WAY仕様。 丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。
    付属品USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き)スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)本体寸法(mm)21×20×200
  • ヘアアイロン  VSW-2701/PJ ヴィダルサスーン

    ヘアアイロン VSW-2701/PJ

    ヴィダルサスーン
    4,990税込5,489
    1個
    6日以内出荷
    アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。
    付属品径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ質量(g)約313(25mmパイプ装着時)電源(V)AC100-240消費電力(W)46-73温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合)プレート寸法(mm)幅25×長さ95プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合)パイプ径(Φmm)19/25機能海外使用OK本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)

ヘアアイロン』には他にこんなカテゴリがあります

ストレートアイロン