付属品USBケーブル、キャップ幅(mm)139質量(kg)0.07高さ(mm)22奥行(mm)22消費電力(W)5(充電時)電源充電式充電時間2時間使用電池リチウムイオン充電池(DC3.7V 800mAh)最高使用温度(℃)180入力端子本体側:USB Type C定格入力DC5V 1A稼働時間(分)15
仕様●イオン発生:ツインマイナスイオン●自動電源OFF機能:約60分幅(mm)281質量(kg)0.31高さ(mm)45奥行(mm)31電源1Φ AC 100-120V/200-240V温度(℃)13段階:約80~200(10刻み)プレート寸法(mm)幅24×長さ95プレートシルキーモイスト加工最高使用温度(℃)約200(周囲温度30℃の場合)