絞り込み
電源(V)
- 100~240(3)
コード長さ(m)
- 2
- 0.5(1)
- 1(5)
- 1.2(2)
- 1.5(3)
- 1.7(18)
- 1.8(9)
- 1.9(1)
- 2.5(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3(16)
- 3.2(2)
- 3.5(1)
消費電力(W)
- 30~40未満(2)
- 100~200未満(1)
ブランド
- LAVIEL(ラヴィエル)(2)
- クレイツイオン(1)

LAVIEL アレンジブラシアイロン
LAVIEL(ラヴィエル)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷ブラシ型だからとかすだけでナチュラルなストレートスタイルが完成♪ブラシ裏の溝を使ってワンカールも簡単。前髪セットやトップのボリューム出しも得意です。ブラシ根本からマイナスイオンを噴出、ブラッシング効果とあわせてサラツヤの仕上がりです。質量(g)約354消費電力(W)35定格電圧(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約2本体寸法(mm)約276×45×45機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム、チタンコーティング、マイナスイオン設定温度(℃)100~200(11段階)
LAVIEL ストレートアイロン
LAVIEL(ラヴィエル)¥4,898税込¥5,3881台4日以内出荷180℃まで約40秒!忙しい朝に頼もしい温度上昇の早いヒーターを搭載したストレートアイロンです。熱の伝わりやすいチタンコーティング、セットしやすく髪へのダメージを抑えるクッションプレートを採用し、何度も通さなくてもサラサラストレートに仕上げます。カールスタイルも作りやすい形状で前髪のセットやワンカールなどのアレンジもお楽しみいただけます。質量(g)約300消費電力(W)36定格電圧(V)AC100-240 50/60Hzコード長さ(m)約2本体寸法(mm)本体:約285×32×29、プレート:26×110機能360°回転コード、30分オートオフ、ボタンロック機能、LED温度表示、設定温度到達アラーム、クッションプレート、ダブルマイナスイオン設定温度(℃)100~200(11段階)
ヘアーアイロン ロールブラシアイロン
クレイツイオン¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。消費電力(W)140電源(V)AC100~240コード長さ(m)2質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295アズワン品番64-3284-24プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)