絞り込み
ブランド
  • 桑名金属工業(25)
  • リケン(22)
  • 吉年(12)
  • シーケー金属(6)
呼び径(A)
  • 8(6)
  • 10(8)
  • 15(17)
  • 20(18)
  • 25(23)
  • 32(23)
  • 40(65)
  • 50(23)
  • 65(17)
  • 80(16)
  • 100(14)
  • 125(6)
  • 150(5)
種類
  • 種類エルボ(14)
  • 種類キャップ(4)
  • 種類クロス(4)
  • 種類ストリートエルボ(3)
  • 種類ソケット(10)
  • 種類チーズ(12)
  • 種類ニップル(8)
  • 種類ブッシング(4)
  • 種類プラグ(3)
  • 種類ユニオン(3)
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/8(47)
  • 1/4(54)
  • 3/8(58)
  • 1/2(61)
  • 3/4(64)
  • 1(63)
  • 1-1/4(63)
  • 2(65)
  • 2-1/2(51)
  • 3(51)
  • 4(50)
  • 5(37)
  • 6(31)
材質
  • 鋳鉄(65)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(55)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(34)
  • 以上(35)
  • 以上(35)
  • 以上(35)
価格
  • 1,500円以下(51)
  • 1,500-10,000円(31)
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

白継手 :「蒸気用」の検索結果

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
エルボ
エルボ(14)
キャップ
キャップ(4)
クロス
クロス(4)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(3)
ソケット
ソケット(10)
チーズ
チーズ(12)
ニップル
ニップル(8)
ブッシング
ブッシング(4)
プラグ
プラグ(3)
ユニオン
ユニオン(3)
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
749税込824
1個
翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途設備配管仕様●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2種別50A×40A材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル質量(g)458寸法L(mm)65規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)寸法E1(mm)25寸法E2(mm)24二面幅B(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
509税込560
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状径違いニップル規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白)リケン
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄品(FCM27-05)形状四方チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
白 3方異径チーズ バンド付 桑名金属工業白 3方異径チーズ バンド付桑名金属工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
白 径違い角ニップル 桑名金属工業白 径違い角ニップル桑名金属工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
使用温度範囲(℃)120以下の静流水、300以下の蒸気、空気、ガス、油規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類管用テーパねじ適合流体蒸気、空気、ガス、油、水(蒸気には黒継手を推奨)
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いニップル規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属(2件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いソケット規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状クロス最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) シーケー金属キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)シーケー金属(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から3日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状キャップ最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) シーケー金属ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)シーケー金属
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
形状ブッシング最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5RoHS指令(10物質対応)対応
径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年径違いニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)吉年(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いニップル規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いチーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(13件のレビュー)
368税込405
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(3件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状径違いエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業
3,598税込3,958
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状クロス規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ストリートエルボ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(3件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様バンド付材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状キャップ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状プラグ規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状ユニオン規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(6件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ソケット規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状ニップル規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)桑名金属工業(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状ブッシング規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄)形状チーズ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)桑名金属工業(11件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状エルボ規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)使用流体蒸気、空気、ガス、油、水適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
769税込846
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いソケット種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いチーズ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状ブッシング種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)、最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンプラグ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
3,098税込3,408
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状クロス種類ねじ込み継手
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンキャップ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
929税込1,022
1個
翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンユニオン 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノンアスベストタイプのガスケット
材質可鍛鋳鉄形状ユニオン種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンソケット 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質可鍛鋳鉄形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白) リケンエルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)リケン(1件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)RoHS指令(10物質対応)対応

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

白継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら