継手・パイプのカテゴリでは水廻り関係で使われる継手とパイプを取り扱っています。継手とは配管と配管をつなぎ合わせるための接合部に使うパーツです。継手を利用することで、配管の方向を変えたり、配管の大きさを変えたり、配管の合流や分岐をさせることができます。また、継手にはねじ込み式のものや溶接して接続するものなど接続の仕方にも種類があります。そして素材も鋳鉄製やステンレス製、樹脂製など様々な種類があるので、使用する場所によって使い分けましょう。
継手 (261) パイプ (7) カテゴリ: 継手・パイプ呼び径(B): 1-1/2すべて解除
SMX型 ステンレス クロス SUS316 オンダ製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SML3型 ステンレス 45°エルボ SUS316 オンダ製作所 4日以内出荷 から 5日以内出荷
・テーパめねじ(Rcねじ)。・45°配管に使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ メスアダプタ付ソケット ベンカン 翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 メスアダプタ付ソケット
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ フランジアダプタ3型 ベンカン 翌々日出荷 から 3日以内出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 フランジアダプタ3型
ステンレス鋼管対応拡管式継手BKジョイントⅡ オスアダプタ付ソケット ベンカン 翌々日出荷
BKジョイントⅡは、パイプ側に装着された袋ナットを継手本体にねじ込み、メタルタッチすることで接合が完了します。袋ナットは、完全に締め切ることによる、本体とのメタルタッチにより緩みを抑制する構造となっております。しかしながら、配管環境によっては、振動が大きいなどの問題があるために、より緩み抑制機能を高めることが求められました。「BKジョイントⅡ」の袋ナットには、その先端に特殊な「返し」を設けております。仮に袋ナットがメタルタッチされていなかった場合や何らかの原因で緩もうとした場合、この「返し」が樹脂製の確認リングに掛かることで緩みを抑制します。
用途 給水、給湯、冷温水、冷却水、蒸気還管、その他流体 材質 SCS13(SUS304) 形状 オスアダプタ付ソケット
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。
配管や機器への接続に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 ニップル 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパおねじ(Rねじ) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMU型 ステンレスユニオン SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。
ユニオンナットで取付け取外しが可能で、他方の管を回す必要なし。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 ユニオン ねじの種類 テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体 冷温水・蒸気・油 最高許容圧力(MPa) 2.0MPa(-20℃~220℃ 冷温水・蒸気)、1.3MPa(-20℃~180℃ 油)
SMRL型 ステンレス異径エルボ SUS316 オンダ製作所 4日以内出荷 から 9日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML2型 ステンレスストリートエルボ SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 5日以内出荷
テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 ストリートエルボ 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパめねじ、テーパおねじ(Rc×R) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SML4型 ステンレスエルボ SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMS3型 ステンレスソケット リブ付(テーパねじ) SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。配管の延長に使用します。リブ付です。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRN型 ステンレス異径六角ニップル SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 8日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 ニップル 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパおねじ(Rねじ) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 7日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 チーズ 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMB型 ステンレスブッシング SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 5日以内出荷
テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 ブッシング 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SMRS型 ステンレス異径ソケット SUS316 オンダ製作所 当日出荷 から 5日以内出荷
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質 SUS316(SCS14A) 形状 ソケット 使用温度範囲(℃) -20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類 テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ステンレス ブッシング TBC(タブチ) 当日出荷
トラスコ品番 812-8085 材質 ステンレス(SCS13A) 形状 ブッシング 使用温度範囲(℃) 300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm) 32 寸法H(mm) 54 呼び径(B) 1-1/2×1 呼び径(A) 40×25 最高許容圧力(MPa) 1.0 適合流体 水・油・ガス
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 翌々日出荷
JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
用途 設備配管 仕様 ●ねじX2:R11/2●ねじX1:R2 種別 50A×40A 材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 径違いニップル 質量(g) 458 寸法L(mm) 65 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) 寸法E1(mm) 25 寸法E2(mm) 24 二面幅B(mm) 63 RoHS指令(10物質対応) 対応
径違いニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 翌々日出荷 から 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 径違いニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
四方チーズ ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手(白) リケン 9日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄品(FCM27-05) 形状 四方チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応) 対応
プラグ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 SCS13 形状 プラグ 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
ニップル ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 SCS13 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
キャップ ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 3日以内出荷 から 6日以内出荷
材質 SCS13 形状 キャップ 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
ユニオン ステンレス鋼製ねじ込み式継手 日本継手(旧:JFE継手) 6日以内出荷
材質 SCS13 形状 ユニオン 種類 ねじ込み継手 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス 材質(パッキン) PTFE RoHS指令(10物質対応) 対応
SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所 当日出荷 から 6日以内出荷
平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
材質 SUS304(SUS304TP) 形状 厚口ソケット 使用流体 冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
『配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります スイングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 税込 ¥ 1,978 ~ ¥ 1,798 ~
エルボ 中部ビニール工業 税込 ¥ 857 ~ ¥ 779 ~