絞り込み
呼び径(B)
- 4
- 1/8(62)
- 1/4(80)
- 3/8(79)
- 1/2(91)
- 3/4(89)
- 1(87)
- 1-1/4(64)
- 1-1/2(63)
- 2(65)
- 2-1/2(39)
- 3(39)
- 5(1)
- 6(7)
材質
- スチール(7)
- ステンレス(19)
種類
ソケット(4)
ニップル(22)
呼び径(A)
- 100(26)
ねじの種類
- PS(管用テーパ)(4)
- PT(管用テーパ)(16)
ブランド
- シーケー金属(5)
- ナゴヤ(5)
- オンダ製作所(4)
- 吉年(3)
- ONK(オーエヌ工業)(3)
- イノック(2)
- KITZ(キッツ)(2)
- イシジマ(2)
シーケー金属・ナゴヤ・オンダ製作所・吉年・ONK(オーエヌ工業)・イノック・KITZ(キッツ)・イシジマ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(62)
1/4(80)
3/8(79)
1/2(91)
3/4(89)
1(87)
1-1/4(64)
1-1/2(63)
2(65)
3(39)

六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から10日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(7件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
SFN3型 ステンレス長ニップル
オンダ製作所(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。全長50mmから300mmまでラインナップ。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル接続方式両ネジ使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFN6型 ステンレス片長ニップル
オンダ製作所¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。全長50mmから200mmまでラインナップ。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SUS継手六角ニップル
シーケー金属¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SFN2型 ステンレス丸ニップル
オンダ製作所¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。配管や機器への接続に使用します。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFN5型 ステンレス丸片ニップル
オンダ製作所¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。溶接する配管や機器への接続に便利です。材質SUS304(SUS304TP)形状ニップル使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス製ねじ込み式管継手 両ニップル
イノック¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷材質304(SUS 304 TP)形状両ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)90寸法D(mm)114.3RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4
ステンレス製ねじ込み式管継手 六角ニップル
イノック¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質304(SUS 304 または SCS 13A)形状六角ニップル種類ステンレス製ねじ込み式管継手寸法L(mm)92寸法d(mm)99寸法S(mm)十角120寸法E(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径d1R4