7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(3)
1/4(4)
3/8(4)
1/2(6)
3/4(6)
1(4)
1-1/4(4)
1-1/2(4)
2(3)
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用 材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
999 税込1,099
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

呼び20と呼び13配管の曲がり部分に使用
材質SUS304 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ込みストリートエルボ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ストリートエルボ ねじの種類PTネジ
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状エルボ 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
679 税込747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SCS13A 形状異径エルボ 種類ねじ込み継手 ねじの種類Rc 使用流体水、蒸気、空気、ガス、油
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)