絞り込み
ねじ径
呼び径(B)
1/8・1/4・3/8・1/2
最高使用圧力(MPa)
0.8・1・1.0・1.2・1.5・1.75・3.5・6.9・14
使用温度範囲(℃)
0~100・-10~60・-20~100・-20~120・-20~150・-50~120・-50~150
呼び径(A)
6・8・10・15
ブランド
モノタロウ・RS PRO・アソー・SK11・シンコー[継手]・エスコ・TRUSCO・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・オンダ製作所・東和高圧・CKD・栗田製作所・日機・報商製作所・FSC藤原産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
264件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
  • 中間ニップルソケット[R×Rc] エスコ

    中間ニップルソケット[R×Rc]

    エスコ
    285税込314
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮使用圧力(MPa)1入数(個)1
  • 黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】 アソー

    黄銅製 変換内外ソケット 【RoHS】

    アソー
    389税込428
    1個
    当日出荷
    UNF1/4からPT1/8へ変換する内・外ソケットとなります。グリスニップルを取り外し、ホースを配管する際に使用します。
    材質C3604(cd75ppm以下)形状ソケット寸法L(mm)20寸法D(Φmm)2.5寸法B(mm)12寸法d1(mm)1/4UNF寸法d2(mm)PT1/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径内ネジチーズ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジチーズ 【RoHS】

    アソー
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジチーズです。三方に内ネジを切ってあり、三方向の分岐をする場合に使用します。
    材質黄銅(C3771BD)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ T型 シンコー[継手]

    チーズ T型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状チーズ使用温度(℃)-20~150
  • Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 六角キャップ C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状キャップ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ブッシング C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    249税込274
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ブッシング使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅製異径六角ニップル アソー

    黄銅製異径六角ニップル

    アソー
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    配管と配管を接続するステンレス製ネジ継手(ストレート)となります。NPTネジとPTネジの変換用となります。異なるサイズの接続に使用します。RoHS指令相当品(カドミウム75ppm以下)です。
    用途NPTネジとPTネジの変換用形状ネジ継手最大使用圧力(MPa)~6.9最高使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換Nソケット 1MX1FF SK11

    変換Nソケット 1MX1FF

    SK11
    759税込835
    1個
    当日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/8、めねじG(PF)1/8使用流体空気
  • 変換Nソケット 2MX2FF SK11

    変換Nソケット 2MX2FF

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/4、めねじG(PF)1/4使用流体空気
  • 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジエルボ 【RoHS】

    アソー
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジエルボです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。配管の取り回しなどによく使われています。
    材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ニップル PPN型 シンコー[継手]

    丸ニップル PPN型

    シンコー[継手](1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ニップル使用温度(℃)-20~150
  • 丸ソケット PSK型 シンコー[継手]

    丸ソケット PSK型

    シンコー[継手]
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状丸ソケット使用温度(℃)-20~150
  • Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings ロックナット C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ロックナット使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 六角プラグ C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    259税込285
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状プラグ使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 異径六角ニップル C3604(RoHS指令相当品)

    アソー
    299税込329
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3604(快削黄銅2種)形状ニップル使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/80、ライニング鋼管/82、厚鋼/82、VP/75、VE/82
    寸法L(mm)130寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)117素材難燃性
  • 変換Nソケット 2MFX2F SK11

    変換Nソケット 2MFX2F

    SK11
    859税込945
    1個
    当日出荷
    平行ねじとテーパーねじをつなげます。管用平行ねじと管用テーパーねじをつなげることが出来ます。
    用途エアー配管継手(変換ニップルソケット)。材質真鍮形状エアー配管継手(変換ニップルソケット)最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじG(PF)1/4、めねじRc(PT)1/4使用流体空気
  • チーズ 1F SK11

    チーズ 1F

    SK11
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。同径のホース・管及び機器を二方向に分岐します。
    用途エアー配管用ソケット。材質真鍮形状エアー配管用ソケット最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじめねじRc(PT)1/8使用流体空気
  • 継手 RS PRO 継手 真鍮 RS PRO

    継手 RS PRO 継手 真鍮

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300 ℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点:全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途:圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
    仕様嵌合方向 = ストレート接続種類 = 継手ねじ規格 1 = メートルねじサイズ 1 = M5接続ジェンダ 1 = オスねじ規格 2 = メートル接続ジェンダ 2 = オス材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮製配管継手 RS PRO 漸大管 RS PRO

    真鍮製配管継手 RS PRO 漸大管

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
    仕様パイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート接続種類 = 漸大管ねじサイズ 1 = 1/8インチ接続ジェンダ 1 = オスねじサイズ 2 = 1/8インチ接続ジェンダ 2 = メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ オンダ製作所

    配管アダプター テーパおねじ×平行めねじ

    オンダ製作所
    899税込989
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパおねじ、平行めねじ(R1/2×Rp1/2)。 床立上げ用の継手です。 OS-178M-Sは、日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ オンダ製作所

    配管アダプター テーパめねじ×平行めねじ

    オンダ製作所
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    テーパめねじ、平行めねじ(Rc1/2×Rp1/2) 床立上げ用の継手です。 OS-179M-Sは、日本水道協会認証登録品。
    材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • ネジ込み型6角プラグ P 東和高圧

    ネジ込み型6角プラグ P

    東和高圧
    669税込736
    1個
    6日以内出荷
    JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管にご使用いただけます。
    用途ねじ込み管継手は最高使用圧力は21MPa(210kgf/cm2)でご使用いただけます。ただしブッシングのみ14MPa(140kgf/cm2)とします。材質ステンレス鋼SUS304スケジュールS/80
  • 内・外エルボ 【RoHS】 アソー

    内・外エルボ 【RoHS】

    アソー
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    内・外エルボです。配管の取り回しなどによく使われています。
    材質黄銅形状エルボ質量(g)309種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • R × Rc ティーズ エスコ

    R × Rc ティーズ

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    材質真鍮形状チーズ耐圧(MPa)1入数1個
  • 二方チーズ TSN型 シンコー[継手]

    二方チーズ TSN型

    シンコー[継手]
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。
    用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状二方チーズ使用温度(℃)-20~150
  • 異径内ネジエルボ 【RoHS】 アソー

    異径内ネジエルボ 【RoHS】

    アソー
    859税込945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サイズ違いの内ネジエルボです。 外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。 配管の取り回しなどによく使われています。
    材質黄銅(C3771)形状エルボ種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み継手異径チーズ TRUSCO

    ねじ込み継手異径チーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
  • 内・外エルボ アソー

    内・外エルボ

    アソー(21件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    材質黄銅形状エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • 米ネジ式ノズルアダプター 報商製作所

    米ネジ式ノズルアダプター

    報商製作所
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    米ネジ式ノズルアダプター
    用途CAC203製RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリパイブラスジョイント 一般管用 FSC藤原産業

    ポリパイブラスジョイント 一般管用

    FSC藤原産業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ポリエチレンパイプに最適な高耐久ジョイントです。真鍮製のため、耐食性・耐久性に優れており、水・空気・油など幅広い流体に対応可能。しっかりとした接続性で、漏れを防ぎながら安定した流体供給を実現します。
    材質真鍮
  • ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ) TRUSCO

    ねじ込み継手チーズ(内×内×外ねじ)

    TRUSCO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    オスねじのあるものは全サイズオスねじ部のシール加工が施してあります。
    用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。トラスコ品番257-6775材質黄銅(C3771)寸法L(mm)42呼び径Rc1/8×R1/8×Rc1/8寸法H(mm)12寸法L1(mm)21使用流体水、空気、油
  • 異径ニップル (真鍮製) エスコ

    異径ニップル (真鍮製)

    エスコ
    615税込677
    1個
    翌々日出荷
    材質真鍮 (ニッケルメッキ)全長(mm)31.5質量(g)44ねじ径R (PT)3/8”×R (PT)1/2”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11.6×14
  • チーズ エスコ

    チーズ

    エスコ
    7,350税込8,085
    1パック(10個)
    翌々日出荷
    10個入り。1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
    材質
  • チーズ エスコ

    チーズ

    エスコ
    2,330税込2,563
    1パック
    翌々日出荷
    1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
    材質
  • チーズ エスコ

    チーズ

    エスコ
    7,780税込8,558
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    5個入り。1本の銅管から2方向に分岐させるために使用されます。複数の機器への配管接続や、複雑な配管ネットワークの構築が可能になります。
    材質
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/25、ライニング鋼管/28、厚鋼/28、薄鋼/31、VP/25、VE/28
    寸法L(mm)85寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)52素材難燃性
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/65、ライニング鋼管/70、厚鋼/70、薄鋼/75、VP/65、VE/70
    寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/50、ライニング鋼管/54、厚鋼/54、VP/50、VE/54
    寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)素材難燃性
  • 難燃異種接続材料N型 TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    難燃異種接続材料N型

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    難燃 TAC レックスと異種管との接続に用いる接続材料です。異種管側はバンド締め、難燃TAC レックス側はテープ巻きとなります。(相手側異種管)ガス管・鋼管・SGP/100、ライニング鋼管/104、厚鋼/104、VP/100
    寸法L(mm)200寸法d(mm)114.7内容1異種管継手 2ステンレスバンド 3シーリングテープ 4水密保護テープ 5ビニールテープ 6難燃 TAC レックス 7異種管(鋼管・塩ビ管など)寸法D(mm)143素材難燃性
黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手