絞り込み
種類
その他(1)
エルボ(32)
キャップ(3)
ソケット(21)
チーズ(18)
ニップル(16)
フランジ(2)
ブッシング(14)
プラグ(8)
ユニオン(5)
呼び径(B)
- 3/8(2)
- 1/2(29)
- 3/4(26)
- 1(92)
- 1-1/4(13)
- 1-1/2(13)
- 2(13)
- 2-1/2(3)
- 3(3)
- 4(2)
呼び径(A)
- 25
- 3(2)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(27)
- 13(276)
- 15(68)
- 20(250)
- 30(41)
- 32(25)
- 40(71)
- 50(68)
- 65(24)
- 75(4)
- 80(20)
- 100(23)
- 125(13)
- 130(10)
- 150(11)
- -(1)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- 鋳鉄(12)
- 青銅(82)
- 黄銅(真鍮)(6)
ねじの種類
- PF(管用平行)(2)
- PS(管用テーパ)(7)
- PT(管用テーパ)(69)
ブランド
- リケン(40)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(37)
- ミヤコ(24)
- イシグロ(12)
- カクダイ(11)
- 前澤給装工業(3)
- オンダ製作所(1)
リケン・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ミヤコ・イシグロ・カクダイ・前澤給装工業・オンダ製作所
「種類」から絞り込む

エルボ(32)

キャップ(3)

ソケット(21)

その他(1)

チーズ(18)

ニップル(16)

ブッシング(14)

プラグ(8)

フランジ(2)

ユニオン(5)

PE継手S型 おねじ付ソケット
前澤給装工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状おねじ付ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水接続ねじ種類R
PE継手S型 ソケット
前澤給装工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から翌々日出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。材質青銅形状ソケット使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
PE継手S型 チーズ
前澤給装工業¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から9日以内出荷水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプの接続は、コア打込み式メカニカル接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。材質青銅形状チーズ使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
砲金エルボ
オンダ製作所¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用します。材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75接続ねじ種類Rc
砲金異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷異径のオネジ同士のつなぎに使用材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-558接続ねじ種類Rc
径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥829~税込¥912~1個当日出荷から6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
ユニオン RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷から10日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状ユニオン規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
給水栓エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 器具接続用
リケン¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状給水栓エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用
リケン¥999税込¥1,0991個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
オスアダプターエルボ RCF-KZ型(器具接続用異種金属接触防止形) ねじ込み式管端防食管継手
リケン¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。用途給水配管規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-76