絞り込み
ねじの種類
PF(管用平行)・PS(管用テーパ)・PT(管用テーパ)・その他
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 給水管継手

1,202件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
NJX 水栓ロングソケット ONK(オーエヌ工業)NJX 水栓ロングソケットONK(オーエヌ工業)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ロングソケットRoHS指令(10物質対応)対応
NJX 水栓ソケット ONK(オーエヌ工業)NJX 水栓ソケットONK(オーエヌ工業)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】イシグロ
829税込912
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状長ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BCSL BCストリートエルボ イシグロIVL-BCSL BCストリートエルボイシグロ
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
材質青銅形状おすめすエルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
IVL-BCCA BCキャップ イシグロIVL-BCCA BCキャップイシグロ
629税込692
1個
翌々日出荷
材質青銅形状キャップ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
IVL-BCT BCチーズ イシグロIVL-BCT BCチーズイシグロ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質青銅形状チーズ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
IVL-BC45L BC45°エルボ イシグロIVL-BC45L BC45°エルボイシグロ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
材質青銅形状45°エルボ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.05MB)
IVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】 イシグロIVL-BCNI BC丸ニップル【コア対応】イシグロ
619税込681
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状丸ニップル種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
IVL-BCP BC排水プラグ イシグロIVL-BCP BC排水プラグイシグロ
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質青銅形状排水プラグ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
IVL-BCU BCユニオン イシグロIVL-BCU BCユニオンイシグロ
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
材質青銅形状ユニオン種類水道用継手材質(パッキン)ノンアス関連資料(0.06MB)
IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】 イシグロIVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】イシグロ
639税込703
1個
翌々日出荷
仕様管端防食継手対応材質青銅形状プラグ種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ関連資料(0.06MB)
IVL-BCS BCソケット イシグロIVL-BCS BCソケットイシグロ
699税込769
1個
翌々日出荷
材質青銅形状ソケット種類水道用継手ねじの種類管用テーパーネジ
ナット付アダプター Rねじ×Gねじ オンダ製作所ナット付アダプター Rねじ×Gねじオンダ製作所
839税込923
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
回転式ポリ給水エルボ 竹村製作所回転式ポリ給水エルボ竹村製作所
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合機種D-X3/D-X3-HS-S/D-40K/D-MG/D-MJ/D-JX-L主要材質CAC406C
SKXパイプエンド 塩ビ管用 SKカワニシSKXパイプエンド 塩ビ管用SKカワニシ
999税込1,099
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。分解不要で、管を挿し込んで締めるだけで接続可能です。伸縮可とう機能があり、外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。離脱防止金具付きで、管の抜けを防ぎます。一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番850-7045材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44呼び径(mm)16寸法L1(mm)8寸法A(mm)32寸法L0(mm)62
SKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付) SKカワニシSKXパイプエンド(プラグ付) 鋼管用(プラグ付)SKカワニシ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。20Aのプラグが付いており、取り外し可能です。水圧試験治具として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番149-0437材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63呼び径(mm)50寸法L1(mm)7寸法A(mm)44めねじサイズ3/4寸法L0(mm)87
鉛管用異種ソケット 鉛管×塩ビ管接続用(鉛管2種対応) SKカワニシ鉛管用異種ソケット 鉛管×塩ビ管接続用(鉛管2種対応)SKカワニシ
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番256-5325材質バーミキュラ鋳鉄形状異種ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)125呼び径(mm)30×32寸法L1(mm)最大:47、最小:10寸法A(mm)95寸法L0(mm)147
Pワン継手C型 エルボ 前澤給装工業Pワン継手C型 エルボ前澤給装工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 ソケット 前澤給装工業Pワン継手B型 ソケット前澤給装工業
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しています。JWWA B 116の性能基準を満たしております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 おねじ付ソケット 前澤給装工業Pワン継手B型 おねじ付ソケット前澤給装工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 めねじ付ソケット 前澤給装工業Pワン継手B型 めねじ付ソケット前澤給装工業
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手B型 チーズ 前澤給装工業Pワン継手B型 チーズ前澤給装工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
QSJC両座付エルボ 前澤給装工業QSJC両座付エルボ前澤給装工業
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管、ポリブデン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番514-5939材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)。
QSJCユニオンアダプター 前澤給装工業QSJCユニオンアダプター前澤給装工業
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
材質青銅、樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)
Pワン継手B型 エルボ 前澤給装工業Pワン継手B型 エルボ前澤給装工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35使用流体水道水
Pワン継手C型 チーズ 前澤給装工業Pワン継手C型 チーズ前澤給装工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
水道用ポリエチレン1種二層管(JIS K 6762)に使用可能な継手です。パイプを挿し込むだけのワンタッチ接続の継手です。鉛レス青銅鋳物で作られており土中埋設に対応しております。
材質本体:青銅使用温度範囲(℃)5~35
QSJC異径ソケット 前澤給装工業QSJC異径ソケット前澤給装工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番514-5998材質樹脂形状異径ソケット使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)管種架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
QSJCソケット 前澤給装工業QSJCソケット前澤給装工業
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。
トラスコ品番514-5936材質樹脂使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)寸法L(mm)78.5管種水道用架橋ポリエチレン管(JIS K 6787 PN15 XM種)、架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)、ポリブデン管(JIS K 6778 J種)
化粧プラグ オーミヤ化粧プラグオーミヤ
719税込791
1個
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用仕様黄銅継手材質本体:黄銅、カバー:SUS304形状プラグ接続ねじ種類R
水栓プラグ オーミヤ水栓プラグオーミヤ
619税込681
1個
翌々日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用仕様黄銅継手材質黄銅製形状プラグ接続ねじ種類PJ
銅管用水栓エルボ オーミヤ銅管用水栓エルボオーミヤ
589税込648
1個
翌々日出荷
用途銅管配管と水栓を接続するためのエルボ仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
銅管用座付水栓エルボ(B) オーミヤ銅管用座付水栓エルボ(B)オーミヤ
999税込1,099
1個
翌々日出荷
用途給水栓と銅管との接続用砲金継手です仕様砲金継手材質砲金形状エルボ接続ねじ種類RP
BCフランジ オーミヤBCフランジオーミヤ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。
用途パイプとパイプの接合等で使用仕様砲金継手材質砲金形状フランジ接続ねじ種類RC
ユニットエルボ外ネジ オーミヤユニットエルボ外ネジオーミヤ
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
ユニットエルボ内ネジ調整式 オーミヤユニットエルボ内ネジ調整式オーミヤ
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
用途給水、給湯用のユニット用仕様ユニット継手材質青銅製形状エルボ接続ねじ種類RP×RC
BS六角穴プラグ オーミヤBS六角穴プラグオーミヤ
469税込516
1個
翌々日出荷
用途真鍮製の六角穴プラグです仕様黄銅継手材質黄銅製形状プラグ接続ねじ種類R
BCユニオン オーミヤBCユニオンオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての商品がNpb処理済みです。ノンアスパッキン付き
用途オネジ同士のつなぎに使用仕様砲金継手材質砲金形状ユニオン接続ねじ種類RC
BCオスアダプター オーミヤBCオスアダプターオーミヤ
499税込549
1個
翌々日出荷
用途銅管と接続する際に使用仕様砲金継手材質砲金形状アダプター接続ねじ種類R
BCブッシング オーミヤBCブッシングオーミヤ
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ブッシング接続ねじ種類R×RC
砲金角ニップル オーミヤ砲金角ニップルオーミヤ
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
全ての製品でNpb処理済みです。コア継手対応砲金継手です。
用途給湯、給水配管用仕様砲金継手材質砲金形状ニップル接続ねじ種類R×R
給水管継手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら