絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(5)
ソケット(5)
チーズ(2)
呼び径(A)
- 50(2)
- 65(14)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 樹脂(1)
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/2(17)
- 3/4(25)
- 1(26)
- 1-1/4(13)
- 1-1/2(41)
- 2(45)
- 3(12)
- 4(12)
- 5(4)
- 6(3)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(1)
ブランド
- 東栄管機(6)
- セキスイ(4)
- Aron(アロン化成)(2)
- ミヤコ(1)
- ショウエイ(1)
東栄管機・セキスイ・Aron(アロン化成)・ミヤコ・ショウエイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(5)

ソケット(5)

その他(2)

チーズ(2)

HTDV継手 45°エルボ
東栄管機¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°エルボタイプHTDV使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°エルボ
東栄管機¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から4日以内出荷高温排水無圧配管用継手です。用途HTパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボ色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HT製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から4日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HT-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質HTVP形状異径ソケットブッシュタイプHTVP接続ねじ種類Rc
HTDV継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
HT-DV ヤリトリソケット
東栄管機¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷高温排水無圧配管用のゴム輪付き伸縮継手です。用途HTパイプ用継手。形状ソケット材質(本体)PVCタイプHTDV使用流体高温排水材質(パッキン)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ホッパー式防虫トラップ
ミヤコ¥8,198税込¥9,0181個当日出荷から3日以内出荷電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304形状ホッパー使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90
HTDV継手45°Y
東栄管機¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状45°Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手90°大曲Y
東栄管機¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷から5日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状大曲Y色茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応