絞り込み
種類
インクリーザー(5)
エルボ(13)
キャップ(1)
ソケット(11)
チーズ(15)
ニップル(2)
呼び径(A)
- 65
- 30(24)
- 40(48)
- 50(61)
- 75(54)
- 80(21)
- 100(60)
- 125(30)
- 150(27)
- 200(7)
- 250(4)
- 300(4)
呼び径(B)
- 1-1/2(13)
- 2(14)
- 2-1/2(42)
- 3(13)
- 4(14)
- 5(3)
- 6(2)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(38)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- 東栄管機(18)
- セキスイ(17)
- Aron(アロン化成)(9)
- 前澤化成工業(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- カクダイ(1)
東栄管機・セキスイ・Aron(アロン化成)・前澤化成工業・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・カクダイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

インクリーザー(5)

エルボ(13)

キャップ(1)

ソケット(11)

チーズ(15)

ニップル(2)

DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
DV90°エルボ
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から14日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
透明 DV 45°エルボ
セキスイ(2件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷形状チーズタイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
透明 DV インクリーザ(異径ソケット)
セキスイ¥259~税込¥285~1個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状インクリーザー色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
DV継手 ネジ式水閘 クサリ式
東栄管機(13件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷田んぼの水の引き込み口に取り付ける継手です。 フタが無くならないようクサリが付いています。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプDV使用温度範囲(℃)0~45
DV継手 やりとりソケット 排水用硬質塩化ビニル管継手
セキスイ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)
DV透明継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
透明 DV 90°チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DVヤリトリ ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格使用流体排水用
DV45°エルボ
セキスイ¥259税込¥2851個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状45°タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV90°大曲りエルボ
Aron(アロン化成)(4件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷から5日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
透明 DV 90°大曲チーズ
セキスイ(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷から5日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状チーズ色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739
DV継手 排水用バルブソケット
セキスイ¥479税込¥5271個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケット色グレータイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用圧力(MPa)静水圧:0.75以下使用流体排水最高許容圧力(MPa)1以下(静水圧+水撃圧)接続ねじ種類R
DV継手異径チーズ
東栄管機¥199~税込¥219~1個4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプDV
DV透明継手 チーズ
東栄管機¥569税込¥6261個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
DV継手45°エルボ
東栄管機¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
DV継手異径大曲チーズ
東栄管機(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV規格JIS K 6739
DV継手 掃除口
東栄管機¥339税込¥3731個4日以内出荷普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。トラスコ品番825-3028材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法A(mm)88寸法B(mm)66.6寸法C(mm)76呼び径(A)【塩ビ管】65パッキンOリング
DV透明継手 90°大曲エルボ
東栄管機¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状大曲エルボ色透明ブルーRoHS指令(10物質対応)対応