カテゴリ
絞り込み
種類
その他(40)
インクリーザー(9)
エルボ(30)
キャップ(9)
ソケット(33)
チーズ(24)
ニップル(5)
フランジ(3)
ブッシング(1)
ユニオン(5)
レジューサー(1)
伸縮継手(1)
呼び径(A)
- 65
- 13(63)
- 15(13)
- 16(46)
- 20(80)
- 25(89)
- 30(84)
- 32(6)
- 40(216)
- 50(277)
- 75(218)
- 80(45)
- 100(256)
- 125(138)
- 150(171)
- 200(78)
- 250(24)
- 300(31)
- 350(7)
- 400(5)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- ステンレス(7)
- 塩化ビニール(PVC)(103)
- 樹脂(7)
- 黄銅(真鍮)(33)
呼び径(B)
- 1-1/2(13)
- 2(16)
- 2-1/2(74)
- 3(13)
- 4(14)
- 5(3)
- 6(2)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(3)
ブランド
- 東栄管機(42)
- セキスイ(33)
- Aron(アロン化成)(30)
- ミヤコ(22)
- 前澤化成工業(10)
- カクダイ(9)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(9)
- アウス(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- 中部コーポレーション(2)
- HSバルブ(2)
- KITZ(キッツ)(1)
- アサヒAV(1)
- 森永エンジニアリング(1)
- イシグロ(1)
- 水空間(1)
- 伊藤鉄工(1)
- ショウエイ(1)
東栄管機・セキスイ・Aron(アロン化成)・ミヤコ・前澤化成工業・カクダイ・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・アウス・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・中部コーポレーション・HSバルブ・KITZ(キッツ)・アサヒAV・森永エンジニアリング・イシグロ・水空間・伊藤鉄工・ショウエイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応

プレハブジョイント ソケット形
アサヒAV(15件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。材質U-PVC形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度(℃)0~50接続方式ソケット形材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン ユニオン継手 本体PVC
セキスイ(22件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。材質PVC形状ユニオン材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(Oリング)EPDM
VU継手 持出しソケット
東栄管機(17件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
DV継手インクリーザー
東栄管機(2件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
MH兼用ツバ広掃除口
水空間(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV90°エルボ
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷から14日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)