絞り込み
口金
  • E26
  • E10(1)
  • E11(1)
  • E12(4)
  • E17(8)
  • E39(2)
  • G5(2)
  • G10q(1)
  • G13(3)
電圧(V)
  • 100(5)
  • 125(5)
  • 250(8)
  • 300(4)
  • その他(1)
ブランド
  • オーム電機(22)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ELPA(5)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ミツバ電陶(2)
  • 山豊製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
39件中 1~39件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「口金」から絞り込む
E10(1)
E11(1)
E12(4)
E17(8)
E26
E39(2)
G5(2)
G10q(1)
G13(3)
  • コード付レセプタクル(ソケット) オーム電機

    コード付レセプタクル(ソケット)

    オーム電機(14件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    コードつきソケットです。増設や自作照明に。
    材質(本体)磁器定格電圧(V)125コード長さ(m)1.5定格電流(A)3使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
  • 角型引掛ランプソケット YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    角型引掛ランプソケット

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    引っ掛けシーリングから口金E26に変換。
    材質ユリア色クリーム口金E26本体質量(g)約40本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×24×39定格容量(W)合計100までアズワン品番65-0529-61RoHS指令(10物質対応)対応
  • E26 2つ穴 小モーガル 山豊製作所

    E26 2つ穴 小モーガル

    山豊製作所(28件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷
    材質(中心接触片)C5191、(受金)C1201、(受金止め)C2801、(端子座)C2680、(ソケット蓋)磁器、(ナベ小ネジ)SERM、C2700W、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(充填物)パテ材質(本体)磁器口金E26
  • レセプタクル Panasonic(パナソニック)

    レセプタクル

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    色黒定格電圧(V)250口金E26結線方式巻締端子式
  • E26→E17ソケット変換アダプター オーム電機

    E26→E17ソケット変換アダプター

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    受金E26に口金E17の電球が付けられます。 一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。 照明用
    電流(A)1定格電圧(V)250口金E-26受金E-17
  • フルカラーレセップ Panasonic(パナソニック)

    フルカラーレセップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    色ミルキーホワイト
  • ソケット変換コンセントアダプター E26用 オーム電機

    ソケット変換コンセントアダプター E26用

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    コンセントをソケットに変換できます ● コンセントにこのアダプターを接続すれば、一般的な白熱電球・LED電球(口金:E-26)が点灯できます ● 口金E26 100ワット以下の電球用 ● カラーは黒
    色黒電流(A)2定格電圧(V)125口金E26
  • 磁器レセプタクルE26 オーム電機

    磁器レセプタクルE26

    オーム電機(17件のレビュー)
    ¥579~税込¥637~
    1個
    当日出荷
    適合VVFΦ1.6mm×2芯材質(本体)磁器定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
  • セパラボディ Panasonic(パナソニック)

    セパラボディ

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色ブラック極数2定格6A 125V
  • 66ソケット・べーク オーム電機

    66ソケット・べーク

    オーム電機(4件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷
    適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブルソケットサイズ(mm)Φ36×約42
  • 変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機

    変換ソケットアダプター E17-E26

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    E17の口金にE26の電球がつけられます。
    色黒質量(g)50定格3A-300V口金E26
  • E26防水べークソケット オーム電機

    E26防水べークソケット

    オーム電機(6件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    材質(本体)フェノール樹脂定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約165ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
  • E26用ベーク防水ソケット ミツバ電陶

    E26用ベーク防水ソケット

    ミツバ電陶(12件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    屋外用に使用する防雨型のソケットです。
    用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質フェノール定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
  • 角型引掛ランプソケット カバーセット オーム電機

    角型引掛ランプソケット カバーセット

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷
    シーリングに電球をつけられます シーリングボディ付き 口金E26 80ワット以下の電球用
    電流(A)6定格電圧(V)250口金E26適合電線径(Φmm)1.6/2.0(VVF)
  • 防水ソケット Panasonic(パナソニック)

    防水ソケット

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    色ブラック口金E26
  • E26防水ゴムソケット オーム電機

    E26防水ゴムソケット

    オーム電機(5件のレビュー)
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ゴム定格電圧(V)300口金E26定格電流(A)6ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ42×約47
  • 角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き オーム電機

    角型引掛ランプソケット セード固定用リング付き

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    引掛シーリングをソケットにかえます ● セードをリングで挟み込んで固定できます ● 口金E-26用 100ワットまで ● 照明用
    電流(A)6定格電圧(V)250口金E26
  • 分岐ソケット Panasonic(パナソニック)

    分岐ソケット

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色ブラック定格3A 125V口金E26引き紐長さ(cm)75適合電球白熱電球、電球形蛍光灯、LED電球
  • スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機

    スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥558税込¥614
    1個
    当日出荷
    色黒材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V口金E26適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
  • 66ソケット・ゴム オーム電機

    66ソケット・ゴム

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2材質(本体)ゴム定格300V 6A口金E26ケーブル長(mm)約160ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
  • ソケットアダプター オーム電機

    ソケットアダプター

    オーム電機
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ソケットを35mm長くします。 100ワットまで。 口金E26用
    定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)1受金E26
  • E26用プラゴムソケット オーム電機

    E26用プラゴムソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    色(ソケット)白材質(本体)プラゴム定格電圧(V)125口金E26定格電流(A)1ケーブル長(mm)約200
  • プルスイッチつきE26/E12親子ソケット オーム電機

    プルスイッチつきE26/E12親子ソケット

    オーム電機
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
    色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26/E12
  • コンセントプラグ付E26電球ソケット オーム電機

    コンセントプラグ付E26電球ソケット

    オーム電機(10件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    材質(本体)難燃樹脂定格電圧(V)125ケーブル長(m)約1口金E26定格電流(A)1
  • コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m オーム電機

    コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット
    色白取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
  • 転換アダプタE26-E17 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    転換アダプタE26-E17

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    口金E26からE17に転換できます。
    材質フェノール樹脂色ブラック口金E26→E17本体質量(g)約17本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×28×35定格容量(W)合計300までアズワン品番65-0529-63RoHS指令(10物質対応)対応
  • ペンダントライトソケットのみ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ペンダントライトソケットのみ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ペンダントライト用のシンプルなソケットコードです。 引掛けシーリング付きなので、すぐにご使用頂けます。
    質量(g)200口金E26コード長さ(m)1定格消費電力(W)100までRoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁器レセップ オーム電機

    磁器レセップ

    オーム電機
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製です。 コードが付いて結線加工がいりません。 100ワットまで
    コード長さ(m)1.5
  • ラジオソケット Panasonic(パナソニック)

    ラジオソケット

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    色ブラック定格6A 125V
  • プルスイッチつきE26電球ソケット オーム電機

    プルスイッチつきE26電球ソケット

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    ネジ式で、スタンドのポールなどに取り付けられます。
    色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 1A口金E26
  • E26用ゴム防水ソケット ミツバ電陶

    E26用ゴム防水ソケット

    ミツバ電陶(2件のレビュー)
    ¥619税込¥681
    1個
    当日出荷
    屋外用に使用する防雨型のソケットです。
    用途ビアガーデン・お祭り・縁日・学園祭等々の提灯用のソケットとして、 またハウス栽培の照明、また道路工事及び建設現場と幅広くご利用頂けます。材質ゴム定格電圧(V)250口金E26定格電流(A)6リード線長さ(mm)150
  • 磁器レセプタクル オーム電機

    磁器レセプタクル

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱に強い磁器製で安心です。 600ワットまで
    色ホワイト定格3A-250V口金E26適合電線Fケーブル(VVF)1.6mm×2芯
  • ペンダントソケット 木目ナチュラル ELPA

    ペンダントソケット 木目ナチュラル

    ELPA
    ¥3,134税込¥3,447
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-97適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ペンダントソケット真鍮調 ELPA

    ペンダントソケット真鍮調

    ELPA
    ¥3,608税込¥3,969
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-94適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ペンダントソケット ELPA

    ペンダントソケット

    ELPA(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    お好みのセードを組み合わせてご使用いただけます。 LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。
    定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)寸法(cm)(コード部)約100、(ソケット部)約6全長(cm)106
  • プルスイッチつきE26レセプタクル オーム電機

    プルスイッチつきE26レセプタクル

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    口金E26のひも付プルソケットです。固定用ネジが付属しています。
    適合VVFΦ1.6mm×2芯色黒材質(本体)難燃樹脂定格250V 6A口金E26ひも長(m)約1
  • コード付ソケット コンセント E26用 1m オーム電機

    コード付ソケット コンセント E26用 1m

    オーム電機
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット
    仕様別売品:セパラボディ色白定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
  • ペンダントソケット 木目ダーク ELPA

    ペンダントソケット 木目ダーク

    ELPA
    ¥3,608税込¥3,969
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-96適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)
  • ペンダントソケット 黒 ELPA

    ペンダントソケット 黒

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    翌々日出荷
    LED電球や電球形蛍光灯も使用できます。お部屋や店舗等の雰囲気に合わせて使用できます。※セードの取り付けはできません。
    定格電圧(V)AC100口金E26コード長さ(cm)約60アズワン品番64-4373-95適合ランプ白熱電球60Wまで/電球形蛍光灯25Wまで/LED電球15Wまで(A形・G形)

『天井用配線器具・電球ソケット』には他にこんなカテゴリがあります

電球ソケット・レセプタクル