真空ポンプ(ツーステージ) :「配管工具」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「冷媒の種類」から絞り込む
その他(1)
ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)
質量(kg)10.5
1セット
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
直流モーターを採用(ブラシレスの為火花が出ません/微燃性冷媒ガスR32機種にも適合)。重量が約30%減量(交流同型比)。電磁弁式逆流防止機能搭載。コンデンサー搭載により、冬場でも安定した始動、回転を実現。11.5kgの軽量設計で大排気量(340L/分)を実現 (交流同型比2倍の排気量)。高真空度(15ミクロン)を実現。モーター過熱防止機能付き
適合ルームエアコンから、大型冷凍機まで
質量(kg)11.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)345×138×280
到達圧力(Pa)2
排気速度(50/60Hz)(L/min)340
吸・排気管径(Φmm)(口径)5/16フレア(1/2-20UNF)×2口
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
電源AC100V(50/60Hz)
仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度
トラスコ品番360-9944
質量(kg)10.5
使用温度範囲(℃)5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244
モーター100V/400W
排気量(L/min)100/113(50/60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)325
ポール4ポール
1台
¥57,980
税込¥63,778
9日以内出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電時で約120分の連続運転が可能です。ルームエアコンから3馬力パッケージエアコンまで使用可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。
付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル
トラスコ品番250-0136
材質鉄
幅(mm)260
高さ(mm)192
奥行(mm)90
容量(L)50
電源(V)18
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
真空到達度22.5ミクロン
運転時間(分)連続:120
公称容量(Ah)9.0
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。フル充電で約50分の連続運転が可能です。
用途エアコンの真空引き施工に。
付属品バッテリー、充電器、ケース、ポンプオイル
トラスコ品番250-0134
材質鉄
幅(mm)233
高さ(mm)192
奥行(mm)90
容量(L)50
電源(V)18
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
真空到達度22.5ミクロン
運転時間(分)連続:50
公称容量(Ah)5.0
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
大人気のハイブリッド式マイクロ真空ポンプに待望のデジタルゲージ仕様が登場。
100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
電源が確保できない現場では充電式ドライバーを使用することで真空ポンプの起動ができます。
充電式ドライバーをご使用の場合、ドライバーは14.4V以上、2,400回転以上をご使用下さい。ビットはプラスビット(#2)、ビット長65mm以上、先端部まで六角になっている対辺6.35mmのビットをお使い下さい。ビットの差し込み長は14mmとなります。
インパクト機能付きのドライバーをご使用の際は、インパクト機能の作動を防止するために、ゆっくりとスタートさせて下さい。
ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
デジタル真空計標準装備
デジタル真空計の為、ガス圧を掛けてもゲージが破損する事がありません。
実用新案登録第3184485号
電源AC100V(50/60Hz)、デジタルゲージ:コイン式電池 CR2032×2個
仕様2ステージ
付属品ケース、真空ポンプオイル、R22用変換アダプター(AD2M-4P)1個
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40、デジタルゲージ:-10~50(氷結、結露不可)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
表示方式(デジタルゲージ)4桁LCDデジタル表示
モーター(W)150
精度(%)(デジタルゲージ)±5
連続使用時間(時間)(デジタルゲージ)200時間
機能(デジタルゲージ)オートパワーオフ、ゼロ点調整
測定圧力(デジタルゲージ)-0.1Mpa~5.000Mpa
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
取付ネジ径(デジタルゲージ)1/8NPT
真空到達度40ミクロン
管径(吸気)5/16フレア(1/2-20UNF)
ゲージ径(Φmm)58(ゲージブーツ装着時)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
電源AC100V(50/60Hz)
仕様2ステージ、10馬力(HP)以上
トラスコ品番464-7980
質量(kg)15.9
使用温度範囲(℃)5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)395×145×257
モーター100V/600W
排気量(L/min)142/170(50/60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)460
ポール4ポール
1台
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
●電磁弁式オイル逆流防止機能付の超軽量型真空ポンプです。
●ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品ケース
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4アダプター付き
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
電源AC100V(50/60Hz)
仕様2ステージ、小型~5馬力(HP)程度
質量(kg)8.5
使用温度範囲(℃)5~40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)318×124×234
モーター100V/250W
排気量(L/min)51/57(50/60Hz)
真空到達度15ミクロン
管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)
オイル量(mL)200
ポール4ポール
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
充電式で高真空の2ステージ仕様です。軽量でハイパワーのブラシレスDCモーター搭載です。専用バッテリーが別途必要です。
用途エアコンの真空引き施工に。
トラスコ品番250-0133
セット内容ポンプオイル
材質鉄
幅(mm)185
高さ(mm)192
奥行(mm)90
容量(L)50
到達圧力(Pa)3
排気速度(50/60Hz)(L/min)50
真空到達度22.5ミクロン
1台
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
●100V電源と充電式(電動)ドライバーの両方で起動が可能。
●真空計標準装備
●実用新案登録第3184485号
用途ルームエアコンの取り付け工事に最適です。
電源(V)AC100
仕様2ステージ
付属品真空計付き
トラスコ品番852-0924
質量(kg)4
使用温度範囲(℃)7~40
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×88×155
ケース寸法(mm)(外寸):幅200×奥行275×高さ230mm / (内寸):幅167×奥行255×高さ210mm
モーター(W)150
排気量(L)25(50Hz)、28(60Hz)
真空到達度40ミクロン
管径吸気5/16フレア(1/2-20UNF)
オイル量(mL)150
ポール2ポール
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。