真空ポンプ(ツーステージ) :「小型真空ポンプ」の検索結果
関連キーワード
エアコン取付工事時の真空引き作業にご使用いただけます
電磁弁式オイル逆流防止機能付
ルームエアコンの取り付け工事に最適
小型で軽量!ルームエアコンの施工時に最適!
内容量(mL)(オイル)230
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×155×240
真空ポンプの専用ケースとしてご使用いただけます
真空ポンプの専用ケース
ルームエアコンの取り付け工事に最適
質量(kg)1.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×275
1台
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます
真空度がデジタルで表示されるため確実な漏えい検査が可能
デジタル表示のため加圧しても壊れない
超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)215
使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)
電源コイン式電池CR2032×2個
表示方式4桁LCDデジタル表示
精度(%)±5
連続使用時間(時間)200
機能オートパワーオフ、ゼロ点調整
表示形式デジタル
測定圧力-0.1~5.000Mpa
ゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
接続ねじ呼び径5/16フレア
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
真空ポンプ用のアナログゲージとしてご使用いただけます
感覚的にわかりやすいアナログ式ゲージ
真空圧力表示のため確実な真空計測および漏えい検査が可能
超小型で場所を取らない真空ゲージ!
質量(g)235
表示形式アナログ
測定圧力-0.1~0Mpa
ゲージ径(Φmm)40
接続ねじ呼び径5/16フレア
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『真空ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります
- 真空ポンプ(シングルステージ)
- 真空ポンプ用ケース
- 真空ポンプ用アクセサリー
- 真空ポンプ(ツーステージ)
空調配管工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。