絞り込み
材質
  • 鉄すべて(52)
  • SWRCH
  • SPHC(8)
  • SS400(4)
  • SWRM(1)
  • ZAM(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(27)
  • アルミ(1)
  • スチール(2)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS316(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
ブランド
  • 栗山百造(1)
  • カナイ(1)
  • タナカ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
アルミ(1)
スチール(2)
ステンレスすべて(5)
ステンレスSUS316(1)
樹脂すべて(1)
樹脂ナイロン(1)
鉄すべて(52)
SPHC(8)
SS400(4)
SWRCH
SWRM(1)
ZAM(1)
亜鉛めっき鋼板(2)
炭素鋼(27)
フラットボルト 栗山百造フラットボルト栗山百造(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
施工がラクな座金とボルトの一体成型。 フラット面は、角座金(4.5×40×40)と同等のサイズを有していますので座金の役割を果たします。 躯体に座堀りをして補強金物で接合する場合、一般的には60Φ深さ20mmから25mm程度の座堀を行いますが、フラットボルトを使用しますと座堀50Φ深さ5mm程度で済み、木材の欠損を少なくすることが出来ます。 座金面裏側に突起が2ヶ所ありますので、締付の際共回りしません。 特に出隅の柱でのホールダウン金物接合に有効です。
材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH/JIS G 3505 軟鋼線材SWRM付属品六角ナット(M12)1個使用方法使用する箇所・木材に合わせてサイズをお選びください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A04-01、同等認定金物:D19A04-02
M12スプリングワッシャー付ナット タナカM12スプリングワッシャー付ナットタナカ
42税込46
1個
欠品中
材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
高耐力フィストアンカーボルト カナイ高耐力フィストアンカーボルトカナイ
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
木造建築用ボルト・ナット