絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • タナカ(20)
  • BXカネシン(15)
  • カナイ(8)
  • リブプラス(7)
  • 八幡ねじ(6)
  • ノーブランド(3)
  • エスコ(2)
  • 栗山百造(2)
  • ナニワボールト(2)
  • ハイロジック(2)
  • RS PRO(1)
  • 共立電機(1)
材質
  • 樹脂すべて(1)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(7)
  • SPHC(1)
  • SS400(2)
  • ZAM(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
樹脂すべて(1)
樹脂ナイロン(1)
鉄すべて(7)
SPHC(1)
SS400(2)
ZAM(1)
亜鉛めっき鋼板(2)
炭素鋼(2)
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 羽子板ボルト SB-F2ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1袋(5本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 六角ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 六角ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
7,998税込8,798
1箱(100本)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。
用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12ナット1個材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)二面幅(mm)19ねじ部長さ(mm)35以上
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
22,980税込25,278
1着
4日以内出荷
自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。
用途港湾工事用、海難事故防止にトラスコ品番250-4492材質ナイロンブラック質量(g)700
DH 釘止め短冊 330 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH 釘止め短冊 330ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
25,980税込28,578
1箱(50個)
4日以内出荷
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。
用途短冊金物としてトラスコ品番226-0678セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)14.3規格Zマーク金物長さL(mm)330寸法W(mm)70
Zマーク 座金付ボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 座金付ボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)ねじの呼び寸法M16
Zマーク アンカーボルト ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク アンカーボルトダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に規格Zマーク金物材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2
DH偏芯座金付ボルト40 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH偏芯座金付ボルト40ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
9,898税込10,888
1箱(10本)ほか
翌々日出荷
べいまつ類で40kNまで使用可能です。柱との干渉を避ける為に、ボルト位置を座金中心からずらした金物です。
用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物に使用。材質鉄 電気亜鉛めっき付属品六角ナットM16 1個/本付き
丸座付ボルト(DH) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)丸座付ボルト(DH)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
6,998税込7,698
1箱(10本)
翌日出荷から翌々日出荷
径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。
用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します材質鉄 電気亜鉛めっき付属品六角ナットM16 1個/本付き
木造建築用ボルト・ナット