絞り込み
材質
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(6)
- SPHC(1)
- SS400(2)
- ZAM(1)
- 亜鉛めっき鋼板(1)
- 炭素鋼(2)
ブランド
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
- タナカ(20)
- BXカネシン(15)
- カナイ(8)
- リブプラス(7)
- 八幡ねじ(6)
- ノーブランド(3)
- 栗山百造(2)
- ナニワボールト(2)
- ハイロジック(2)
- 大五郎(2)
- 共立電機(1)
特価
「材質」から絞り込む
樹脂すべて(1)
樹脂ナイロン(1)
鉄すべて(6)
鉄SPHC(1)
鉄SS400(2)
鉄ZAM(1)
鉄亜鉛めっき鋼板(1)
鉄炭素鋼(2)

Zマーク 六角ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥7,998~税込¥8,798~1箱(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷梁と梁などの接合に使用するZマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合に。付属品M12ナット1個材質JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)六角高さ(mm)8寸法d(mm)M12表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)二面幅(mm)19ねじ部長さ(mm)35以上
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
丸座付ボルト(DH)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥6,998~税込¥7,698~1箱(10本)3日以内出荷径60の座掘錘で簡単に仕上げることが出来ます。用途一方向のホールダウン金物を接合する場合に使用します付属品六角ナットM16 1個/本付き材質鉄 電気亜鉛めっき
作業用救命衣(膨脹式)(小型船舶用兼用)BJ-270
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥26,980税込¥29,6781着4日以内出荷自社工場で生産した、純国産のベルト型ライフジャケットです。 作動索を引き膨らませる他に、落水時、水に反応し自動で膨脹する機能が付いています。 一方で、不意の雨等の予期せぬ水濡れには反応しにくいように設計しています。 一度膨らませても、ボンベとスプールを交換することで繰り返し使用することができます。 交換もとても簡単に、ご自身で行えます(交換の際は別売の専用ボンベセット[BS-27A]をご購入下さい)。 ボンベやスプールの使用状態は、取り付け部分を一目見るだけで確認できます。用途港湾工事用、海難事故防止にトラスコ品番250-4492材質ナイロン色ブラック質量(g)700
DH 釘止め短冊 330
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥25,980税込¥28,5781箱(50個)4日以内出荷仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。 高所での作業がしやすい釘止め仕様です。用途短冊金物としてトラスコ品番226-0678セット内容Zスクリュー釘 ZS50 10本/組材質/仕上ZAM/高耐食溶融めっき鋼板質量(kg)14.3規格Zマーク金物長さL(mm)330寸法W(mm)70
Zマーク 座金付ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1本ほか4日以内出荷用途柱と横架材を取り付けるホールダウン金物にセット内容M16六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)ねじの呼び寸法M16
Zマーク アンカーボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥279~税込¥307~1本ほか当日出荷から5日以内出荷用途基礎と土台の締結や、基礎と引き寄せ金物の接合に材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼) /JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物