絞り込み
材質
  • 鉄すべて(8)
  • SPHC(1)
  • SS400(2)
  • SWRCH(1)
  • SWRM(1)
  • 炭素鋼(3)
ブランド
  • カナイ
  • タナカ(20)
  • BXカネシン(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • リブプラス(7)
  • 八幡ねじ(6)
  • ノーブランド(3)
  • 栗山百造(2)
  • ナニワボールト(2)
  • ハイロジック(2)
  • 大五郎(2)
  • エスコ(1)
  • RS PRO(1)
  • 共立電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
鉄すべて(8)
SPHC(1)
SS400(2)
SWRCH(1)
SWRM(1)
炭素鋼(3)
  • スパイクザボルト カナイ

    スパイクザボルト

    カナイ
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
    付属品M16ナット×1材質JIS・G3101相当表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN建材試験センター第10A4561号
  • 高耐力50両ねじボルト カナイ

    高耐力50両ねじボルト

    カナイ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
    付属品強度区分6TのM16ナット:2個材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 角根平頭ボルトM12 カナイ

    角根平頭ボルトM12

    カナイ
    61税込67
    1本
    3日以内出荷
    ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
    付属品M12ナット×1個材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cねじの呼びM12
  • ワンレンチΙ羽子板ボルト カナイ

    ワンレンチΙ羽子板ボルト

    カナイ
    149税込164
    1本
    4日以内出荷
    かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
    用途横架材のとも回りを防止することができます。付属品M12ナット×1個材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当N値1.9以下耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
  • 高耐力フィストアンカーボルト カナイ

    高耐力フィストアンカーボルト

    カナイ
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷
    36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
    付属品M16ナット×1個材質SWRCH35K 相当表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーロッドナット カナイ

    フリーロッドナット

    カナイ
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
    仕様M16用材質JIS G 3505 SWRM-6表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
  • 20kN(68Φ)スパイクザボルト カナイ

    20kN(68Φ)スパイクザボルト

    カナイ
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。
    付属品M16ナット×1個材質JIS G 3101 相当規格(株)住宅構造研究所表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
  • 高耐力用 六角ロングナット カナイ

    高耐力用 六角ロングナット

    カナイ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
    材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
木造建築用ボルト・ナット