8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
材質JIS・G3101相当 付属品M16ナット×1 表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN 建材試験センター第10A4561号
1個
629 税込692
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三階建のアンカーボルトとのジョイントに使用します。
材質JIS G 3505 SWRM-6 仕様M16用 表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2
1個
499 税込549
3日以内出荷

ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。
材質JIS G 3101 相当 付属品M16ナット×1個 規格(株)住宅構造研究所 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
1個
589 税込648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個 材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C ねじの呼びM12
1本
61 税込67
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カナイ高耐力50両ねじボルト
エコ商品
高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
付属品強度区分6TのM16ナット:2個 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

かんざしボルトに角根平頭ボルトを使用しています。
用途横架材のとも回りを防止することができます。 付属品M12ナット×1個 材質板部 JIS G 3131 SPHC/ボルト部 JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C 法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(へ)該当 N値1.9以下 耐力試験短期基準接合引張耐力10.2kN 告示1460号第1号 試験機関(財)建材試験センター第05A1567号
1本
149 税込164
3日以内出荷

高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

36.8kN~50kN用ホールダウン対応の埋め込み深さ360mm以上で施工できるアンカーボルトです。(※36.8kNはメーカーフィストアンカーボルトの許容引張力です。)。耐力は50.6kNです。(財)建材試験センターにて性能確認済み。先端部が笠形形状の為、埋め込みの際の向きがなく、施工性に優れています。
付属品M16ナット×1個 材質SWRCH35K 相当 表面処理デュラルコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)