絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • BXカネシン(15)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
  • カナイ(8)
  • リブプラス(7)
  • 八幡ねじ(6)
  • ノーブランド(3)
  • エスコ(2)
  • 栗山百造(2)
  • ナニワボールト(2)
  • ハイロジック(2)
  • RS PRO(1)
  • 共立電機(1)
材質
  • 鉄すべて(13)
  • SPHC(5)
  • SWRCH(1)
  • 炭素鋼(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルトM12 タナカ六角ボルトM12タナカ(5件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷から6日以内出荷
種別半ねじねじの呼びM12材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当ねじピッチ1.75表面処理エコートWH処理頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ラグスクリューボルト タナカラグスクリューボルトタナカ(5件のレビュー)
57税込63
1本
当日出荷
材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
Z六角ボルト タナカZ六角ボルトタナカ
66税込73
1本
5日以内出荷から12日以内出荷
高ナット タナカ高ナットタナカ
129税込142
1個
5日以内出荷
M16のボルト同士や、M16のボルトとM16のアンカーボルトを連結する場合に使用します。
寸法(mm)M16×50表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
丸座付ボルト タナカ丸座付ボルトタナカ(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から14日以内出荷
Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。
用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質(丸座部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)付属品六角ナットM16、スプリングワッシャー規格財・建材試験センター性能試験第06A0234号表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C耐力試験短期基準耐力17.3kN
両ネジボルトM16 タナカ両ネジボルトM16タナカ(1件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質JIS B 1180及びJIS B 1051(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト タナカ六角ボルトタナカ
339税込373
1本
5日以内出荷
ナイロンナットM12 タナカナイロンナットM12タナカ
24税込26
1個
当日出荷
材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
M12スプリングワッシャー付ナット タナカM12スプリングワッシャー付ナットタナカ
42税込46
1個
当日出荷
材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
M16ナット タナカM16ナットタナカ
43税込47
1個
当日出荷
偏芯座金付ボルトⅡ タナカ偏芯座金付ボルトⅡタナカ
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>付属品M16ナットスプリングワッシャー表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2CねじサイズM16めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
高耐力両ネジボルト タナカ高耐力両ネジボルトタナカ
1,098税込1,208
1本
5日以内出荷
軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメートめり込み耐力(kN)75.3
ZM12ナット タナカZM12ナットタナカ
20税込22
1個
5日以内出荷
両ネジボルト タナカ両ネジボルトタナカ
179税込197
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
偏芯座金付ボルトⅡ【ECO】 タナカ偏芯座金付ボルトⅡ【ECO】タナカ
1,598税込1,758
1本
6日以内出荷
座金部の大きさを80×90mmにすることで43.2kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
パクトナット タナカパクトナットタナカ
40税込44
1個
6日以内出荷
材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
丸座金付ボルト L=550 タナカ丸座金付ボルト L=550タナカ
1,098税込1,208
1本
6日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
偏芯座金付ボルト80×113 タナカ偏芯座金付ボルト80×113タナカ
1,498税込1,648
1本
6日以内出荷
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。
付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分)材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
パクトナット タナカパクトナットタナカ
81税込89
1個
5日以内出荷
材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
偏芯座金付ボルトⅡ タナカ偏芯座金付ボルトⅡタナカ
1,898税込2,088
1本
5日以内出荷
材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト部)JIS B1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当付属品六角ナットM16スプリングワッシャー表面処理エコートWH処理
木造建築用ボルト・ナット