絞り込み
材質
- 鉄すべて(13)
- SPHC(5)
- SWRCH(1)
- 炭素鋼(8)
ブランド
- タナカ
- BXカネシン(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(8)
- カナイ(8)
- リブプラス(7)
- 八幡ねじ(6)
- ノーブランド(3)
- 栗山百造(2)
- ナニワボールト(2)
- ハイロジック(2)
- 大五郎(2)
- 共立電機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「材質」から絞り込む
鉄すべて(13)
鉄SPHC(5)
鉄SWRCH(1)
鉄炭素鋼(8)

ラグスクリューボルト
タナカ(5件のレビュー)¥57~税込¥63~1本当日出荷材質JIS B 1051(強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
高ナット
タナカ¥129税込¥1421個当日出荷M16のボルト同士や、M16のボルトとM16のアンカーボルトを連結する場合に使用します。寸法(mm)M16×50表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C
M12スプリングワッシャー付ナット
タナカ¥42税込¥461個当日出荷材質(ナット部)JIS G 3507-2 SWCH10R、(ワッシャ部)JIS G 3506 SWRH57~62寸法(mm)19×21.9表面処理Ep-Fe/Zn 8/CM2(三価クロメート白)RoHS指令(10物質対応)対応
高耐力両ネジボルト
タナカ¥1,098~税込¥1,208~1本5日以内出荷軸組工法に対応した高耐力ホールダウン金物。基礎と柱脚の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。1.高水準の引き抜きに対応が可能です。(在来軸組工法:68.1kN)。2.30mm、45mmの枠材が取り付いた柱に同じ接合具で施工することも可能です。3.軽量化と高耐力を両立させました。4.環境に配慮したクロムフリー対応商品です。5.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。材質ボルト:JIS B 1180 及び JIS B 1051 強度区分6.8を満足する炭素鋼相当/ナット:JIS B 1181 及び JIS B 1052 強度区分6を満足する炭素鋼相当色黒表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/黒クロメートめり込み耐力(kN)75.3
ナイロンナットM12
タナカ¥24税込¥261個当日出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21ねじピッチ(mm)1.75表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
偏芯座金付ボルトⅡ
タナカ¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から7日以内出荷柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。付属品M16ナットスプリングワッシャー材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2CねじサイズM16めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2
偏芯座金付ボルトⅡ【ECO】
タナカ¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷座金部の大きさを80×90mmにすることで43.2kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保しました。RoHS指令(10物質対応)対応
パクトナット
タナカ¥40税込¥441個6日以内出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)19×21.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
丸座金付ボルト L=550
タナカ¥999税込¥1,0991本6日以内出荷柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 Φ60mmの座掘で取り付けが可能です。 丸座金付きボルトは、短期基準耐力の範囲内で使用してください。付属品M16ナットスプリングワッシャー(各20個)材質丸座部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当寸法(mm)M16×550表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C材質(ボルト)JIS B1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)相当
偏芯座金付ボルト80×113
タナカ¥1,398~税込¥1,538~1本6日以内出荷柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。 座金部の大きさを80×113mmにすることで53.3kN(べいまつ類時)のめり込み耐力を確保できます。付属品M16ナットスプリングワッシャー(入数分)材質座金部 JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当ボルト部 JIS B1180(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
パクトナット
タナカ¥81税込¥891個5日以内出荷材質JIS B 1181(強度区分4を満足する炭素鋼)寸法(mm)24×27.7種類M16用表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
偏芯座金付ボルトⅡ
タナカ¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷付属品六角ナットM16スプリングワッシャー材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当、(ボルト部)JIS B1180及びJIS B 1051(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当表面処理エコートWH処理