1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
369 税込406
当日出荷

おすすめ人気ランキング