筋交い金物 :「筋交い 金具」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
ステンレス(2)
鉄すべて(6)
SGHC(5)
ZAM(1)
土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から取付けできますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 左右対称なので、右勝手・左勝手が無くとても使いやすくなりました。 筋かいの取付けを全て金物の内部に収めるので省スペースで設置できます。 (内付けの場合) 筋かいを突き付けで接合できますので柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 あらゆる筋かいの角度に対応します。 【性能試験済】ハウスプラス確認検査(株) 性能試験 HP08-KT075、HP08-KT082 財・建材試験センター 性能試験 第08A2434号、第08A2435号 告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質ZAM※(MSM-HC-D90もしくはMSM-CC-DA90) 付属品柱側専用(3番)四角ビスCPQ-75(ブルー)×6本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP08-KT075/HP08-KT082、(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第08A2434号/第08A2435号
1セット
259 税込285
当日出荷

壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量になったため、持ち運びが楽になりました。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打ち込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第06A2332号、第06A2333号 告示 第1460号第1号(ハ)(ニ)該当品
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGH340 付属品柱・土台(横架材)側専用(3番)四角ビスCPQ-45(グレー)×8本、筋かい側専用(3番)四角ビスCPQ-30(シルバー)×7本 規格(財)建材試験センター品質性能試験報告書受付第06A2333号/第06A2332号
1セット
229 税込252
当日出荷

BXカネシンDIT制震筋かい金物
エコ商品
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。 材質JIS G 3302 SGH400 付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) 法規制告示 平12建告第1460号第1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BXカネシンDIT制震筋かい金物
エコ商品
既存の筋かい金物をDIT制震筋かい金物に代えるだけ。設計の自由度が高く、プランが制限されません。 通常の筋かい金物と同じようにビスどめするだけの簡単施工。特殊な加工やわずらわしい施工はありません。 予算や効果に合わせて設置数が選べ、低コスト導入が可能。無料のシミュレーションソフトもご提供しています。 高減衰ゴムと金物の変形により、減衰効果が期待できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合し、制震効果も有する金物です。 材質JIS G 3302 SGH400 付属品柱側専用ビス CPQ-75(Mブルー)×9本、筋かい側専用ビス CPQ-45(シルバー)×6本 規格ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)-15-004 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27 クロムフリー) 法規制告示 平12建告第1460号第1号 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009 板厚(mm)0.6 告示1460号第1号ハ、ニ
1個
349 税込384
当日出荷

他の金物と干渉しづらい壁倍率1.5 倍用の筋かい金物です。全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。土台・横架材から離れた位置に接合でき、かつ柱側専用ビスが45mmと短いため、金物工法用ドリフトピン等と干渉しづらくなりました。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。付属の専用ビットにより、金物と電動工具の干渉が少なく、ビスの打ち込みがスムーズに行えます。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。左右対称なので、右勝手・左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率1.5倍用筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質JIS G 3302 SGH340 付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×9本、筋かい側専用ビス(CPQ-30)(シルバー)×5本 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP06-KT119/HP06-KT061/HP06-KT062/HP06-KT063 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ハ)
1セット
279 税込307
当日出荷

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
369 税込406
当日出荷

壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90・105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手・左勝手がなくとても便利です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)とプロイズの2種類あります。 PZ BXハイパーガセットはクロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
付属品ビスCPQ-45(シルバー)×14本 材質JIS G 3302 SGH340 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP20-KT082
1個
309 税込340
当日出荷