筋交い金物 :「引き寄せ金物」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
羽子板ボルトやホールダウン金物10kN用の取り付けが必要な柱頭・柱脚の接合に使用できます。
柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、あとから取り付けができます。
引き寄せ金物に必要であった柱へのボルト孔や座掘り、座金付ボルト用の孔も不要のため、材木の欠損による構造躯体の弱体化を防ぎます。
耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しております。
【性能認定品】財・日本住宅・木材技術センター性能認定/短期基準接合耐力 13.5kN
告示 第1460号第2号(へ)該当品
N値2.5以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質NSDHC/ZYXK18
付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×6本、(TB-101)×4本
厚さ(mm)2.3
表面処理合金めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
短期許容引張耐力(kN)(中柱型)13.5
N値2.5以下
告示1460号第2号へ
ハウスプラス住宅保証HP08-KT031
性能認定S10A02-06
短期基準接合耐力(kN)(隅柱型)12.4
1セット
¥499
税込¥549
欠品中
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
木造住宅接合金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。