絞り込み
材質
- ステンレス(1)
- 鉄すべて(10)
- SGHC(2)
- 亜鉛めっき鋼板(4)
ブランド
- 八幡ねじ
- カナイ(13)
- タナカ(12)
- BXカネシン(10)
- 岡部(2)
- 栗山百造(2)
- ノーブランド(1)
- 晃和(1)
特価
「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
鉄すべて(10)
鉄SGHC(2)
鉄亜鉛めっき鋼板(4)

BXハイパーガセット
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)ほか3日以内出荷から5日以内出荷予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
メタリフ筋かいプレート
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(5個)3日以内出荷本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
1.5倍筋かいリベロ
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(5個)3日以内出荷床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
柱施工筋カイ金物3
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(5個)3日以内出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ヘキサプレートSD
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)3日以内出荷(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質鉄表面処理スーパーダイマ
フリーダム45プレート
八幡ねじ¥1,398税込¥1,5381セット(5個)3日以内出荷筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ニュー皿ビス筋かいBOX
八幡ねじ¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷正方形なので左右どちらでも使用できます。 柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ジャスティーガセットライト
八幡ねじ¥1,298税込¥1,4281セット(5個)3日以内出荷壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。 板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打込みのスピードがアップしました。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
Nフリーダム筋カイPT2倍用
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)ほか3日以内出荷使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
EGガセット
八幡ねじ¥2,198税込¥2,4181セット(5個)3日以内出荷筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
2倍筋カイ金具
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881セット(5個)3日以内出荷Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。 金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。 真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
2倍筋かいトライ
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)3日以内出荷Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 金物の規格寸法が対称となっているので上下左右いずれも取り付けできます。 真壁の場合も畳寄せの部分が40mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。用途45×90mmの筋かい端部を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき