「材質」から絞り込む
ステンレス(1)
鉄すべて(10)
鉄SGHC(2)
鉄亜鉛めっき鋼板(4)
壁倍率2倍用と壁倍率1.5倍用のどちらにもご使用いただけます。
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。
筋かい側のビスが短いため、施工が容易で、打込みのスピードがアップしました。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
正方形なので左右どちらでも使用できます。
柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。
右勝手左勝手がなくとても便利です。
軽量のため現場作業が容易です。
土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質NSS431DP-2
1セット(5個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。
施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。
厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。
また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。
仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。
土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。
筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。
右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。