絞り込み
材質
  • 鉄すべて(75)
  • SPHC
  • SCM435(1)
  • SCM440(1)
  • SGHC(2)
  • SPFH(1)
  • SS400(3)
  • SWCH(1)
  • SWRCH(7)
  • SWRM(4)
  • ZAM(1)
  • 亜鉛めっき鋼板(3)
  • 炭素鋼(3)
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
ブランド
  • カナイ(10)
  • タナカ(10)
  • BXカネシン(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6)
  • 栗山百造(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
ステンレスすべて(1)
ステンレスSUS304(1)
鉄すべて(75)
SCM435(1)
SCM440(1)
SGHC(2)
SPFH(1)
SPHC
SS400(3)
SWCH(1)
SWRCH(7)
SWRM(4)
ZAM(1)
亜鉛めっき鋼板(3)
炭素鋼(3)
スプリングワッシャー付丸座金 タナカスプリングワッシャー付丸座金タナカ(7件のレビュー)
32税込35
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
丸座金 タナカ丸座金タナカ(7件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
バネ付角座 カナイバネ付角座カナイ(1件のレビュー)
38税込42
1セット
当日出荷
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
偏芯座金Ⅱ80×90 タナカ偏芯座金Ⅱ80×90タナカ
349税込384
1枚
当日出荷
用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cサイズ(mm)80×90×9(t)めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:28.8、ひのき類:37.4、べいまつ類:43.2
丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ丸座金 4.5×Φ4.5 M12用カナイ
32税込35
1個
当日出荷
角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
ギヤ座金 M12Φ69 カナイギヤ座金 M12Φ69カナイ
349税込384
1個
3日以内出荷
Zマークの丸座金RW6.0x68およびM12ナットと同様の用途で使用する座金です。座金を木材にフラットに納めることができます。専用の締め付け工具のギヤビットM12用が座金に空いている孔(ギヤ形状)を確実につかみ、安定した締め付け作業が行えます
材質ギヤ座金Φ69(JIS G 3131 SPHC1) ギヤナットM12Φ35(JIS G 3507-2 SWRCH6A 相当)表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)21.77kN、(ひのき類)18.87kN、(すぎ類)14.51kN
バネ付丸座 カナイバネ付丸座カナイ(1件のレビュー)
36税込40
1セット
当日出荷
座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549特価
1袋(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
偏芯座金80×113 タナカ偏芯座金80×113タナカ(1件のレビュー)
449税込494
1枚
7日以内出荷
用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cサイズ(mm)80×113×9(t)めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:36.1、ひのき類:47.0、べいまつ類:53.3
ハイスプリング角座金 カナイハイスプリング角座金カナイ(1件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
角座金 BXカネシン角座金BXカネシン
17税込19
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の角座金です。
用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
449税込494
1袋(5枚)
翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
ハイスプリング丸座金 カナイハイスプリング丸座金カナイ(3件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
角座金 BXカネシン角座金BXカネシン
17税込19
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の角座金です。
用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
バネ付丸座金 BXカネシンバネ付丸座金BXカネシン
56税込62
1枚
5日以内出荷
バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。バネ付丸座金は、座掘りの穴径がバネ付角座金よりも小径で収まります。
用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
スプリングワッシャ付き角座金 タナカスプリングワッシャ付き角座金タナカ
41税込45
1枚
6日以内出荷
スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)4.5×40×40表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
オメガシュリンク座金 タナカオメガシュリンク座金タナカ
66税込73
1個
6日以内出荷
最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC寸法(mm)16.5×Φ45規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
スプリングワッシャ付き八角座金 タナカスプリングワッシャ付き八角座金タナカ
61税込67
1枚
5日以内出荷
スプリングワッシャの形状によりナットの締付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131 SPHC寸法(mm)48×48×4.5(t)表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
偏芯角座金 M16 タナカ偏芯角座金 M16タナカ(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)9寸法(mm)80×80表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
トリニティープロテクション座金 カナイトリニティープロテクション座金カナイ
159税込175
1個
6日以内出荷
木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム仕様M12用座金表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01
丸座金 BXカネシン丸座金BXカネシン
169税込186
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の丸座金です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
丸座金 BXカネシン丸座金BXカネシン
169税込186
1枚
5日以内出荷
Zマーク表示金物の丸座金です。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
バネ付角座金 BXカネシンバネ付角座金BXカネシン
58税込64
1枚
5日以内出荷
バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。
用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
トリニティー丸座金 M12用 カナイトリニティー丸座金 M12用カナイ
189税込208
1個
9日以内出荷
6角ナットはカシメの先端までねじが切削してあり、簡単にボルトがくいつきます。座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです
材質JIS・G3131 SPHC 4.5表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN試験機関(財)建材試験センター 受付第13A3555号
高耐力角座金 カナイ高耐力角座金カナイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1袋(5枚)
翌々日出荷から9日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1袋(5枚)
翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
スプリングワッシャー付丸座金 ECO タナカスプリングワッシャー付丸座金 ECOタナカ
65税込72
1枚ほか
5日以内出荷
材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当寸法(mm)Φ45×4.5(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
タイトニック(耐震座金) 栗山百造タイトニック(耐震座金)栗山百造(1件のレビュー)
249税込274
1個
3日以内出荷
取付ワンタッチ。木痩せ追従耐震座金。 内蔵のスプリングでボルトを引き寄せ、マジックリングでボルトを締め付ける為乾燥や荷重による木痩せにも緩みません。 マジックリングのクサビ効果でボルトと座金が一体構造になり、接合部のズレを防止します。 マジックリングで振動を締め付ける力に替え、スプリングでナットの緩みも防ぎます。 タイトニックとナットのダブルナット効果で最大引張強度4.3トンでボルト破断、ナットに損傷はありません。 アンカー・火打・羽子板・両引き羽子板・閂ボルト・ホールダウン他どこにでも使用できます。(お手持ちのボルト類でご使用できます) ボルトに入れて締めるだけで簡単に取り付けが出来ます。増し締め、再使用も簡単にでき、締め終わるとナットがケースに入るので締め忘れも一目でわかります。
材質JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC使用方法ボルトのネジ山側にタイトニックを差し込みケースの中のバネが密着するめでナットで締めてください。表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-04
ゴム付丸座金  TNフレックス タナカゴム付丸座金 TNフレックスタナカ
269税込296
1個
5日以内出荷
天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。高さ(mm)16.5規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定外径(Φmm)45表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
インパクト座金 カナイインパクト座金カナイ
139税込153
1個
3日以内出荷
「インパクト座金」は従来のバネ付き角(丸)座金」及び「ハイスプリング角(丸)座金」よりも復元巾の大きい渦巻きばねを採用しています。留めつける木材の収縮・木やせに対するナットの緩みを4mm程度抑えることができます。渦巻きばねの巻き形状を工夫することにより施工時のナットの締めやすさ・安定感を高めます。木やせが起こってもばねが戻りナットをしっかり固定します。座掘り孔径Φ60でもご使用いただけます。
材質JIS G 3131 SPHC仕様M12用座金表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2板厚(mm)4.5耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN性能認定SB2-S39C09-01
木造建築用座金