絞り込み
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • タナカ(24)
  • カナイ(21)
  • BXカネシン(14)
  • 八幡ねじ(12)
  • 栗山百造(3)
  • 晃和(3)
  • ティカトウ(2)
  • ノーブランド(1)
  • ナニワボールト(1)
材質
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(1)
  • SPFH(1)
  • SPHC(6)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
449税込494
1袋(10個)
当日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
449税込494
1袋(5枚)
翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)バネ付丸座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
499税込549特価
1袋(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
クロメート木材ワッシャー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クロメート木材ワッシャーダイドーハント(旧:大同製鋲所)
479税込527
1パック(100個)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:クロメートメッキのワッシャーです。
材質スチール表面処理クロメート
クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリホールダウン3 KHD3-15・20・25ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1袋ほか
4日以内出荷
M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにセット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
クリカッター専用ビット M12用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター専用ビット M12用ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,998税込3,298
1袋
当日出荷
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途クリカッター専用トラスコ品番225-7545材質SCM435質量(kg)0.2ねじの呼び寸法M12
クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)クリカッター (ビット付) M12ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
849税込934
1袋(5枚)
9日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,198税込1,318
1袋(5枚)
翌々日出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH バネ付角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
669税込736
1袋(10枚)
当日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所材質スチール厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき
Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク 角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
11,980税込13,178
1箱(100個)ほか
翌日出荷から4日以内出荷
めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
規格Zマーク金物材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2
DHバネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHバネ付丸座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1ケース(400枚)
翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。材質鉄 電気亜鉛めっき仕様4.5×45
DHバネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHバネ付角座金ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
19,980税込21,978
1ケース(400枚)
翌々日出荷
スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。材質鉄 電気亜鉛めっき仕様4.5×40
木造建築用座金