絞り込み
材質
  • 鉄すべて(13)
  • SCM435(1)
  • SPFH(1)
  • SPHC(6)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
  • 炭素鋼(1)
ブランド
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
  • タナカ(24)
  • カナイ(21)
  • BXカネシン(14)
  • 八幡ねじ(12)
  • 栗山百造(3)
  • 晃和(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • ナニワボールト(1)
  • ティカトウ(1)
  • 大五郎(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
鉄すべて(13)
SCM435(1)
SPFH(1)
SPHC(6)
亜鉛めっき鋼板(2)
炭素鋼(1)
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    449税込494
    1袋(10個)
    当日出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • バネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    バネ付丸座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    519税込571
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    座金・スプリングワッシャー一体型なので、作業性が向上します。 ナットの締めつけ忘れを一目で確認できます。
    用途M12ボルト、アンカーボルト、羽子板ボルトなどに。厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHCまたは相当材/表面処理:JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • クロメート 木材ワッシャー(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クロメート 木材ワッシャー(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    479税込527
    1パック(100個)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スチール製 クロメートメッキの平ワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質スチール表面処理クロメート
  • クリホールダウン3 KHD3-15・20・25 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリホールダウン3 KHD3-15・20・25

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    999税込1,099
    1袋ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    M16用のアンカー穴をルーズにしてある為、現場での作業性がアップします。 従来品(t6.0)に比べ板厚が3.2mmと薄く、長さも短くなったので軽量かつコンパクトになりました。
    用途柱と土台又は基礎、柱と横架材、上下階の柱を緊結するときにセット内容クリスパイラルビス 7×65 5本/個材質板部:JIS G 3134 SPFH590相当材、ボルト受け部:JIS G 3131 SPHC相当材/ダクロタイズド
  • クリカッター専用ビット M12用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター専用ビット M12用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途クリカッター専用トラスコ品番225-7545材質SCM435質量(kg)0.2ねじの呼び寸法M12
  • クリカッター (ビット付) M12 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クリカッター (ビット付) M12

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    959税込1,055
    1袋(5個)
    当日出荷
    座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12を本体で締め付けることで仕上げ面をフラットに出来ます。 座金部裏面の突起で木材を切削するため、座彫作業が不要でスピーディーに施工できます。 仕上げ面がフラットになる為、根太レス工法等の場合でも容易に施工できます。
    用途アンカーボルトの締め付けにトラスコ品番226-0765材質JIS B 1180 強度区分4.6または4.8を満足する炭素鋼/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2質量(kg)0.1ねじの呼び寸法M12
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    849税込934
    1袋(5枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    449税込494
    1袋(5枚)
    翌々日出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    仕様40角トラスコ品番225-7549厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • DH バネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DH バネ付角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    669税込736
    1袋(10枚)
    当日出荷
    スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
    用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに。仕様ツメ加工3か所材質スチール厚さ(mm)4.5穴径(Φmm)14.2表面処理電気亜鉛めっき
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    10,980税込12,078
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • DHバネ付丸座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHバネ付丸座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1ケース(400枚)
    3日以内出荷
    スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
    用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。仕様4.5×45材質鉄 電気亜鉛めっき
  • DHバネ付角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DHバネ付角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    19,980税込21,978
    1ケース(400枚)
    3日以内出荷
    スプリングワッシャー付きなので作業性が向上します。
    用途M12ボルト、アンカー、羽子板などに使用。仕様4.5×40材質鉄 電気亜鉛めっき
木造建築用座金