木造建築用座金 :「壁付け」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004 寸法(Φmm)45 表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm)3.2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
1個
32 税込35
当日出荷

ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC 寸法(mm)40×40 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003 表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2 板厚(mm)3.2 耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
1個
32 税込35
当日出荷