木造建築用座金 :「木造接合金物」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個ほか
32 税込35
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)4.5 外径(Φmm)45 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
41 税込45
当日出荷

表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 耐力試験めり込み耐力(すぎ類)5.5kN、(ひのき類)7.2kN、(べいまつ類)8.3kN
1個
88 税込97
当日出荷

材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 厚さ(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途スクリュー座金<ザボレス>専用取付工具、19mm六角ソケット用。
1個
359 税込395
当日出荷

材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 厚さ(mm)9 寸法(mm)80×80 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C ボルト径M16
1個
349 税込384
当日出荷

1枚
99 税込109
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
材質JIS G 4051S20C相当 寸法(mm)Φ58×36.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1個
369 税込406
当日出荷

用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C サイズ(mm)80×90×9(t) めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:28.8、ひのき類:37.4、べいまつ類:43.2
1枚
349 税込384
当日出荷

1枚
31 税込34
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 寸法(mm)4.5×40×40 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
41 税込45
6日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質JIS G 3101 SS400 寸法(mm)100×120×12(t) 表面処理JIS H 8610 (電気亜鉛めっき)およびJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM 2 C
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

タナカ丸座金
仕様W9×90
1枚
649 税込714
5日以内出荷

土台上端とフラットに仕上げることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
6日以内出荷

最大5mm程度の木痩せでもスプリングによって座金が木材と密着し、ナットのガタつきを防ぎます。
材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC 寸法(mm)16.5×Φ45 規格ハウスプラス確認検査 HP15-KT081 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
66 税込73
5日以内出荷

用途土台孔の端にアンカーボルトが寄ってしまったとき使用します。 材質JIS G 3505 SWRM 10k相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C又はEp-Fe/Zn[2-C2]
1個
31 税込34
6日以内出荷

用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。 材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C サイズ(mm)80×113×9(t) めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:36.1、ひのき類:47.0、べいまつ類:53.3
1枚
449 税込494
6日以内出荷

用途オメガ丸座金70Ⅱ専用の超硬座掘キリ。 寸法(mm)18×75Φ
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷

材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当 寸法(mm)Φ45×4.5(t) 表面処理エコートWH処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
65 税込72
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然ゴムの弾性力により乾燥による木やせ、木のヘタリによるゆるみを抑えます。 振動吸収力により衝撃などから生じる座金の木材へのくい込みを防ぎます。 座金にゴムを使用することにより気密性がアップしました。
用途羽子板ボルト、アンカーボルト、その他のボルトの締め付け部分に丸座金として使用します。 材質(座金部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ゴム部)天然ゴム 使用方法インパクトレンチで座金の爪が材木に接するまで締め付けてください。 高さ(mm)16.5 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 外径(Φmm)45 表面処理JIS 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
1個
269 税込296
5日以内出荷

用途オメガ丸座金58専用の超硬座掘キリ。 寸法(mm)18×60Φ
1セット
16,980 税込18,678
6日以内出荷

スプリングワッシャの形状によりナットの締付け状態を確認できます。
材質JIS G 3131 SPHC 寸法(mm)48×48×4.5(t) 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
1枚
61 税込67
5日以内出荷

めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 外径がΦ70であるため、高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。(すぎ類使用時15.3kN、ひのき類使用時20.0kN、べいまつる類使用時23.0kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。
材質JIS G 4051 S20C相当 付属品なし 直径(Φmm)70 長さL(mm)36.5 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn 8/CM2 C 耐力試験めり込み耐力(すぎ類)15.3kN、(ひのき類)20kN、(べいまつ類)23kN
1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)