Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
DH スタープレート 流星ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
45mmx90mmの筋交い(壁倍率2倍)に使用できる箱型筋交い金物です。
用途柱・横架材で金物が収まる為施工時の干渉を緩和。トラスコ品番858-6098材質ZAM(MSM-CK400-DZC90) t=0.6、高耐食溶融めっき鋼板仕上溶融亜鉛メッキ
DHタイトコーナー防人 床合板仕様ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力。
床合板30mmまでの厚さに対応。
仕口金物告示1460号「は」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=2.3トラスコ品番858-6114質量(kg)0.083規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(3)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(3本/組)、DBH-75(3本/組)N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.7
DHベビーコーナー小町 床合板仕様ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。
床合板30mmまでの厚さに対応。
仕口金物告示1460号 「ろ」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6トラスコ品番858-6112質量(kg)0.053規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(1)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(4本/組)、DBH-75(2本/組)N値0.8以下短期基準接合耐力(kN)4.7
DHベビーコーナー小町ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。
仕口金物告示1460号 「ろ」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6トラスコ品番858-6111質量(kg)0.046規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(2)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(4本/組)N値0.8以下短期基準接合耐力(kN)4.5
クリ15コーナーダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷から3日以内出荷
引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。
仕様告示1460号「と」材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク 山型プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-9203材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
仮止め爪が付いており高所作業を安全に行えます。
用途横架材互の接合に。トラスコ品番858-6116材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=1.6仕上高耐食溶融亜鉛メッキ
DH パワーコーナー 10 武蔵ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材を接合する金物。材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート
DH インパクトコーナー V120 弁慶ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材の接合に。仕様床合板仕様トラスコ品番858-6106材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート仕上ノンクロムラスパート(ブラック)
DH インパクトコーナー V90 弁慶ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
ビス止めで施工が簡単、隅柱にも対応しています。
用途柱と横架材の接合に。トラスコ品番858-6105材質JIS G 3101 SS400又は相当材 t=4.5、ノンクロムラスパート仕上溶融亜鉛メッキ
DH ジョイントコーナー不動ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単です。
用途横架材互の接合に。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=2.3
DH スターコーナー 「は」 角番人ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
高耐食溶融亜鉛めっき鋼板(ZAM)を使用しています。
用途柱と横架材の接合に。材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板
Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27規格Zマーク金物
Zマーク 山型プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌日出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番225-5978材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
クリ15コーナー K15ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥14,980~税込¥16,478~
1箱(20個)
3日以内出荷
付属の六角ソケットは、くり六角頭ビスの四角穴をつぶしてしまった時に使用してください。
用途引き寄せ金物15KNに該当する柱と横架材(土台を除く)を接合するときに。材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
Zマーク かど金物ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥11,980~税込¥13,178~
1箱(50個)
3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27付属品Z太め釘 ZN-65 10本 /個規格Zマーク金物
Zマーク 山型プレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
引張りを受ける柱の上下の接合に。
付属品Z太め釘 ZN-90 8本 /個トラスコ品番226-0786材質/仕上JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材/溶融亜鉛めっき鋼板Z27
DH インパクトコーナー V90 弁慶ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ほ」付属品専用ビス DB-45 5本/組・専用ビス DB-90 2本/組トラスコ品番225-5955材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(ブラック)N値中柱仕様:1.6以下 隅柱仕様:1.8以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:9.0 隅柱仕様:9.7
DH ジョイントコーナー 不動ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
厚さ30mm以下の床合板に対応します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 4本/組・専用ビス DBS-75 5本/組トラスコ品番225-9200材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ床合板仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.3以下短期基準接合耐力(kN)7.4
DH ジョイントコーナー 不動ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
山形プレートVP同等以上の接合耐力があります。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 9本/組トラスコ品番223-7136材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.2以下短期基準接合耐力(kN)6.7
DH スタープレート「は」 流星ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」付属品専用ビス DBS-45 8本/組トラスコ品番225-9180材質ZAM表面処理高耐食溶融めっき鋼板N値1.0以下短期基準接合耐力(kN)5.8
DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。付属品Z太め釘 ZN40 4本/組トラスコ品番225-9189材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板短期基準接合耐力(kN)1.46
DH クランクコーナー10 大地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
クランク&リブ形状により、木材の損傷を軽減できます。
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
柱側の枠材45mm、横架材側の枠材30mmまでの厚さに対応しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」付属品専用ビス DB-100 4本/組・専用ビス DB-120 2本/組トラスコ品番225-5984材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材タイプ枠材仕様表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値中柱仕様:1.9以下 隅柱仕様:2.1以下短期基準接合耐力(kN)中柱仕様:10.5、隅柱仕様:11.5
DH エルウィング筋かい 金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率2倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用付属品専用ビス DBH-45 14本/組トラスコ品番223-7145材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)45×90
DH パワーコーナー 10 武蔵ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥22,980~税込¥25,278~
1箱(50個)
3日以内出荷
金物幅30mmのスリムタイプで真壁や筋かいとの緩衝をさけることができます。
耐食性が良く環境にやさしいノンクロムラスパート処理を施しています。
用途引き寄せ金物10KNに該当する柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「へ」材質JIS G 3101 SS400又は相当材表面処理ノンクロムラスパート(シルバー)
DH エルウィング筋かい 金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)3日以内出荷
厚さ30mm以下の床合板の上から施工ができ、横架材への留め付けが不要です。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
金物形状が対称になっているため上下左右に対応できます。
仕様壁倍率1.5倍、床合板あり・なし兼用、内使い・外使い兼用付属品専用ビス DBH-30 8本/組・専用ビス DBH-45 8本/組トラスコ品番225-9130材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板適合寸法(mm)30×90
DH タイトコーナー 防人ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から3日以内出荷
6本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「は」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値1.0以下
DH ベビーコーナー 小町ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷から3日以内出荷
4本のビス止めとコンパクトな設計により作業効率が向上します。
用途柱と横架材の接合に。仕様告示1460号「ろ」材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材表面処理溶融亜鉛めっき鋼板N値0.8以下
DHクランクコーナー10 大地 <床合板仕様>ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-120:2本/組付き質量(g)194
DHクランクコーナー10 大地ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
ビス止めで施工が簡単で隅柱にも対応しています。外壁側に金物を出さずに接合できます。クランクとリブが効くコーナー金物です。幅が30mmの為、和室真壁や背割れに対応しています。
用途仕口金物引き寄せ金物10kNに該当する柱と横架材を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板付属品専用ビスDB-60:4本/組・DB-100:2本/組付き質量(g)185
DH スターコーナー「は」 角番人 <床合板仕様>ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。床合板30mmまで対応。
用途仕口金物材質ZAM 400N付属品専用ビスDB-45:3本/組・DB-75:3本/組付き質量(g)115使用接合具DB-45、DB-75
DH スターコーナー「は」 角番人ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
かど金物CP-T、山形プレートVP同等の接合耐力です。ZAM鋼板400N、厚さ2.3mmでの安全設計です。
用途仕口金物材質ZAM 400N付属品専用ビスDB-45:6本/組付き質量(g)100使用接合具DB-45
エルウィング筋かい 金剛 1.5倍ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷から翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
30mm×90mmの筋かい(壁倍率1.5倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3仕様壁倍率1.5倍、告示1460号「ハ」規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-12-0003表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(8本/組)、DBH-30(6本/組)
DHエルウィング筋かい金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(14本/組)
DHパワープレート 銀河ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
仕口金物告示1460号 「は」
材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼)トラスコ品番821-8527質量(kg)0.212規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R使用接合具DBS-45(6本/組)N値1.1以下短期基準接合耐力(kN)6.1
DHエルウィング筋かい 金剛ダイドーハント(旧:大同製鋲所)翌々日出荷
厚さ30mmまでの床合板の上から施工でき、横架材への留めつけが不要です。
45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)に使用できるL形筋かい金物です。
床合板を欠き込まないので施工を簡略化できます。
金物を内使いする事もでき、ホールダウン金物の干渉を防ぎます。
筋かい金物告示1460号 「ニ」壁倍率2倍用
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHCまたは相当材 t=2.3トラスコ品番821-8520質量(kg)1.218規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0045(1)R、ⅡJ-09-0045(2)R2、ⅡJ-09-0054(1)R、ⅡJ-09-0054(2)R表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具DBH-45(14本/組)
DH たる木ストッパーダイドーハント(旧:大同製鋲所)当日出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6トラスコ品番821-8510寸法(mm)20×115質量(kg)0.41規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)表面処理溶融亜鉛メッキ Z27使用接合具太めくぎZN40(4本/組)短期基準接合耐力(kN)1.46
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
丸座金BXカネシン税込¥186¥169
六角ナットBXカネシン税込¥55¥50
六角ナットBXカネシン税込¥24¥22
小型角座金BXカネシン税込¥36¥33