柱接合金物・かど金物 :「仮止め」の検索結果
関連キーワード
仮止め爪が付いており高所作業を安全に行えます。
用途横架材互の接合に。
トラスコ品番858-6116
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 t=1.6
仕上高耐食溶融亜鉛メッキ
1個
¥119
税込¥131
翌々日出荷
合板等の耐力面材を金物の上から施工できます。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途柱と横架材の接合に。
仕様告示1460号「は」
付属品専用ビス DBS-45 8本/組
トラスコ品番225-9180
材質ZAM
表面処理高耐食溶融めっき鋼板
N値1.0以下
短期基準接合耐力(kN)5.8
1箱(100個)
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。
仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。
付属品Z太め釘 ZN40 4本/組
トラスコ品番225-9189
材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
短期基準接合耐力(kN)1.46
1箱(200個)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。
Zマークひねり金物「ST-12」相当品。
ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。
爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6
トラスコ品番821-8510
寸法(mm)20×115
質量(kg)0.41
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4)
表面処理溶融亜鉛メッキ Z27
使用接合具太めくぎZN40(4本/組)
短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
かど金物CP-T 山形プレートVP同等の接合耐力。
合板等の耐力面材に金物が干渉する事なく、施工できます。
高強度ステンレス鋼を使用してますので、錆に強い金物です。
仮止め爪がついており、高所作業を安全に行えます。
仕口金物告示1460号 「は」
材質NSS431DP-2 t=0.6(高強度複相組織ステンレス鋼)
トラスコ品番821-8527
質量(kg)0.212
規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-08-0033(1)R
使用接合具DBS-45(6本/組)
N値1.1以下
短期基準接合耐力(kN)6.1
1袋(4枚)
¥829
税込¥912
翌々日出荷
『木造住宅接合金物』には他にこんなカテゴリがあります
建築金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。